家電 :「砂用 掃除機」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10253 コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業 動画あり
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m 幅(mm)300 高さ(mm)750 奥行(mm)190 容量(L)フィルター容積:3.5 充電時間(時間)5~6 バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(1.03MB) 運転時間(分)最長90
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター 付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ 寸法(mm)約410×115×135 質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ) ホワイト 消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合) スイッチON/OFF 電源充電式 集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL) 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池 運転音(dB)約65以下 集塵方式フィルター式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA 充電時間(時間)約5 充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L)約 0.7 電源コード(m)約6.0 運転音(dB)75以下 吸引力(W)200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター 材質ABS樹脂・他 質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980 電源(V)AC100 電圧(V)21 吸込仕事率(W)約88 連続使用時間(分)約18~19 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)約1500 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー 材質ABS樹脂・他 質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980 電源(V)AC100 電圧(V)21 吸込仕事率(W)約88 連続使用時間(分)約18~19 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)約1500 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります