家電 :「網ネット」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約3.9 シャンパンゴールド 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105 トレー内寸(mm)227×200 サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H) タイマー15分
1台
6,820 税込7,502
翌日出荷

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230 トレー内寸(mm)約W227×D200 庫内寸法(mm)約W260×D220×H105 タイマー30分
1台
6,398 税込7,038
欠品中

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。「15分タイマー」。
質量(kg)3.9 消費電力(W)1000 内寸法(mm)トレー:約227×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)260×220×105
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」。ニューに適した火力を選べる「火力3段切りかえ」。ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」・「スライド式くず受皿」。「15分タイマー」。
質量(kg)4.8 消費電力(W)1300 内寸法(mm)トレー:約255×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×345×225 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)270×295×90
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」搭載。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる30分ロングタイマー。トーストが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 内寸法(mm)トレー:約227×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×290×260 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)270×235×110
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ムラを抑えて焼ける5本ヒーター。表面はサクッ、中身はふわっとした食感のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース。お手入れ簡単「はずせるとびら」。便利な8つの「マイコン自動コース」。「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。料理のバリエーションが広がる「30分ロングデジタルタイマー」。手作りパンが自動で上手に焼ける「手作りパン」コース。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。
質量(kg)5.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 トレー内寸(mm)255(W)×255(D) サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
17,100 税込18,810
翌日出荷

「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

10253 コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業 動画あり
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m 幅(mm)300 高さ(mm)750 奥行(mm)190 容量(L)フィルター容積:3.5 充電時間(時間)5~6 バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(1.03MB) 運転時間(分)最長90
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります