家電 :「網容器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。