家電 :「編組ケーブル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
全長(m)100
外径(Φmm)7.7±0.3
芯数1
絶縁体厚さ(mm)1.98
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
トラスコ品番608-1322
色灰
全長(m)100
外径(Φmm)10.2±0.3
芯数1
絶縁体厚さ(mm)2.9
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
トラスコ品番607-9739
色黒
全長(m)100
外径(Φmm)10.2±0.3
芯数1
絶縁体厚さ(mm)2.9
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。
色黒
外径(Φmm)5.3±0.3
芯数1
絶縁体厚さ(mm)1.3
いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格S/PDIF
コネクタ形状角型(トスリンク)
通信速度250Mbps
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) - Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
迫力あるサウンドや見た目、着け心地、を重視し、ゲームユーザーが重要視するポイントを強化したヘッドセットです。 40mmドライバによりクリアで迫力あるサウンドを再現し、長時間の着用でも快適に過ごせるパッド入りヘッドバンドを採用しました。 今までにない洗練されたデザインは、まさにゲーマーに最適な製品と言えます。 パッド入りのヘッドバンドを採用したため、長時間ゲームやチャットをしても快適に装着していられます。 高い柔軟性を誇るマイクロホンは常に正確に声を届け、必要に応じて調整できます。 熱いゲームプレイのさなかでも邪魔にならず、トラブルのないチームコミュニケーションを保証します。 繊維編組ケーブルと金メッキコネクタは240cmという長さを持ち、机の下など奥まったところにPCが配置されていても快適使用できるだけの長さを有しています。 インラインコントローラを標準で装備しているので、音量調整やマイクミュートにしたりできるので便利です。
仕様●スピーカー直径:40mm●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●周波数応答(マイク):100Hz~10000Hz●感度(ヘッドホン):94dB±4dB
質量(g)223
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
コネクタ3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)(マイク)2.2
デザイン耳周囲
イヤホン形状オーバーヘッド
最大出力(mW)50
音量調節インラインコントローラー経由
3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサ
ケーブル長(m)5
アズワン品番67-0372-16
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE Orange カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックや低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8494
アズワン品番65-7454-15
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mm
アズワン品番65-9314-90
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
Van Damme Blue シリーズ Studio グレード UP-OFC 全面編組 Multicore は、業務用ユーザー向けのアナログジャケット付きケーブルです。非常に柔軟性が高く、超透明で、番号付きペアと色分けされたペアの両方を使用してインテリジェントに設計されています。このケーブルは、スタジオエンジニア、設置業者、製造業者の厳しい要求を満たす以上の性能を備えて
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PP●外径:2.7mm●長さ:50m●外被色:青●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番65-7393-63
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Van Damme Pro Grade Classic XKE 赤色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8497
アズワン品番65-7452-83
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクター - USB-Bコネクター
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応パワーデリバリー:非対応
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 緑色プロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど低 OD ケーブルを必要とする用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8476
アズワン品番65-7449-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 紫色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の全径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8493
アズワン品番65-7454-95
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE ブラウンカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8495
アズワン品番65-7455-46
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE グレーカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8479
アズワン品番65-7449-71
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE 白色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8475
アズワン品番65-7391-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB-Aコネクター - USB Type-C(TM)コネクター
対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応パワーデリバリー:非対応
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色バーガンディ レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~40000
音圧レベル(dB)出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。0.5 m XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5m外被色 = 黒シールド = 銅線束
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。 スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.1mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。15 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
DDM方式ドライバーのウーファー部にベリリウムコーティング振動板を採用。これによりツイーターを必要としない程に高周波再生帯域を拡張し、さらに非常に安定した歯切れのよい低周波再生を実現。加えてハイレゾ再生の要である、ツイーター部の新開発セラミックピエゾ振動板によりハイレゾ音源のきめ細かい高音域を高精細に再生。ハイレゾ音源の再現性を飛躍的に高めます。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
アジャスタブルポートによりイヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスを軽減し、通勤や通学に最適です。
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、クリーニングクロス×1、収納ケース×1、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型 + ピエゾ型 (DDM方式)
色レッド
質量(g)約18(ケーブルを含む)
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック振動板:13.0(ベリリウムコーティング) + ピエゾ振動板:12.0
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)出力:108±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m XLR 延長ケーブルは、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットを備えています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。10 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ
インピーダンス(Ω)17±15%
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。5 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。20 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 20m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。5 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。6 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 6m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 2 m XLR 延長ケーブルは、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットを備えています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外被色 = 黒シールド = 銅線束
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。0.5 m XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5m外被色 = 黒シールド = 銅線束
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m XLR 延長ケーブルは、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットを備えています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。15 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。