家電 :「縦置き ファイル」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1) 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)750 消費電力(W)最大10(待機時0.4) 電源5V-2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100 バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵) 入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声) 充電時間(時間)約5 防水性Ip54相当 BluetoothVer.5.5 スピーカーサイズ(mm)Φ55
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります