家電 :「耐熱ガラス メジャーカップ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
コーヒー出来上がり/ドリップ後からそのまま保温。
ドリップ ストッパー方式(ジャグを外した時の液タレ防止する機能)
操作性の良いガラスジャグ。
コーヒー抽出カスの処理もフィルターを外すだけで簡単。
市販品の紙フィルターも使用でき便利。
電源モニター スイッチランプ付き。簡単操作、前開きドリッパーカバー。
最大容量(L)0.65(ドリップ式)
仕様カップ杯数:約4カップ(1カップ約160ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター小/計量スプーン(白色)
色ブラック
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)約1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)600(50/60Hz)
本体質量(kg)約0.9
フィルターナイロン/フィルター脱着式(市販品の紙フィルター使用可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約225×280×220
質量(g)4400
材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン
電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800、【IH調理器】1000
最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)52
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.5
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃
仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。