家電 :「耳元スピーカー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式
付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター
質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90
電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)
最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)
連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)
通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)
周波数(MHz)2.8
出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)
出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式【リモコン】赤外線方式
入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式その他の方式
通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量
最大出力(W)3(1.5W+1.5W)
センサー1.2インチ(直径 33mm)
保護等級IPX5
周波数特性90Hz~18KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
内蔵マイク全指向性マイク
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)
付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90
電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)
最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)
連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)
通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)
スピーカーユニットΦ52mm
周波数(MHz)2.8
出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー
やわらかく快適な装着感
型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型
充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)
連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)
伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)
BluetoothVer.5.0、class2
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
¥7,123
税込¥7,835
翌々日出荷
耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品シリコンポーチ、取扱説明書
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
形式ダイナミック
プラグ金メッキI型4極ミニプラグ
保証期間購入から1年間
ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力(mW)100
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約500 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)4(2+2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。
送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。
テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。
リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。
2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。
操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。
本製品2セットを同時に使用可能です。
2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。
2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1
同時出力の設定が可能なテレビに限ります。
テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。
同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45
質量(g)約275(ネックスピーカー部)
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)約25(障害物のない環境)
最大出力(W)実用5(2.5+2.5)
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合
使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと)
電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1
付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。
番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。
人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。
すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。
光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。
テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
色ホワイト
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130
電源スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)約16(使用条件により異なる)
音圧出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)送信機:約30
スピーカーユニットΦ52mm×2
アズワン品番64-9347-75
送信周波数(GHz)2.4帯
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
1.テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」2.マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利3.キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約49
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(2.74MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
無線・有線2WAY対応
Bluetooth送信機付
はっきり音声モード搭載
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター
本体質量(g)600
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5
Bluetooth5
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
有線スピーカーとほぼ変わらない速度でテレビ音声が耳元へ届く!超低遅延無線の肩にかけるワイヤレススピーカー。本体の首元が柔らかく曲がるので装着が楽。テレビゲームでもスポーツ中継でも音楽や映画でも肩にかけたスピーカーが耳元をサウンドで包み込み臨場感のあるサウンドが楽しめます。洗い物や調理中に聞き取りにくい音を耳元で聞けたり、静かな環境が欲しい時でも耳元では音が楽しめたり。幅広いシーンでご利用いただけます。
仕様送信機情報:USB電源、通信方式:低遅延無線、同時接続台数:複数台OK、対応プロファイル:A2DP
セット内容ウェアラブルスピーカー、送信機、オーディオケーブル、USBケーブル(Type-AtoC)×2
質量(g)約210
電源DC3.7V内蔵リチウムイオン充電池100mAh
通信方式低遅延無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×18.5×4.5
スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、Φ28mmスピーカー口径×2、最大出力3W×2、インピーダンス:8Ω
連続再生時間約10時間(充電時間約4時間)※使用状況・環境により異なる
伝送距離約30m※使用状況・環境条件などにより異なる
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
無線でテレビの音が近くで聞こえます。
手のひらサイズで持ち運び楽々。
テレビと本機の両方の音量調節ができます。
有効距離が約8m。
※使用環境により異なります。
電池交換不要の充電式。
木目調の落ち着いたデザイン。
簡単操作。
仕様●サイズ(mm):スピーカー/77×60×77、送信機/59×11×22●重量(約):スピーカー/250g、送信機/10g●電源:両方/リチウム内蔵充電池●充電時間(約):スピーカー/3時間、送信機/1時間●電池持続時間(目安):スピーカー/6時間、送信機/4時間●材質:スピーカー/MDF・ABS、送信機・ABS●セット内容:本体、送信機、充電ケーブル×2本、3.5фプラグ
アズワン品番67-9276-20
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)
材質ファブリック、構造:モールド
質量(g)約268
タイプネット:ファブリック
形式エレクトレットコンデンサー型
出力Bluetooth標準規格Power Class1
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間約12時間
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178
機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH
通信方式Bluetooth標準規格ver5.2
充電時間(時間)充電池:約4
スピーカーフルレンジ
スピーカーユニット約32x44mm
バッテリー容量(mAh)電池:2000
指向性全指向性
変調方式FHSS
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
1個
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ。家事をしながら音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ。Bluetooth送信機付属。Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35
セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル
型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型
質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10
使用温度範囲(℃)5~35
電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源
最大出力(W)3 × 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1
接続3.5mmイヤホンジャック入力
充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )
連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
対応フォーマットmp3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
てぶらスピーカーホン「てもたん」なら、受話器を持たずに会話ができるから安心便利。お料理中など手が離せない時はもちろん、万が一怪しい電話に出てしまった時も、受話器ごしに耳元で声を聞かず、スピーカーから声が聞こえるので、冷静に対応が出来ます。あらかじめ「防犯機能」が設定されているので、手間なく簡単に迷惑電話を撃退できます。本体メモリーにたっぷり120分録音できる「自動通話録音」だから怪しい電話は後から聞き直す事ができます。また、通話途中にメッセージを流して電話が切れる「迷惑ストップボタン」心配な時は家族など登録先にすぐ電話できる「安心相談ボタン」を備えています。
音量調節着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台
色ホワイト系
質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129
消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37
機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート
液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
天板と離す事でデスクとの共振を防ぎます。スタンドは6度の角度でデスクの上に置いて丁度耳元に音が届く設計です。背面のストッパーは調整可能でスピーカーの大きさに合わせて調整可能です。耐荷重:5Kg。サイズ:W125xD218x150mm 天板:D146~196mm。天板厚み:T=4
仕様出荷形態:組立出荷
付属品スピーカー取付用ボルト(1/4インチ×15)×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)(1個あたり)約1
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.5×21.8×15
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
身につけるAIスピーカー
周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる
長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計
Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。
お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。
音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応
生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A変換アダプター
質量(g)約390
出力(W)実用最大4.4(2.2+2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×100×90
周波数90Hz-18kHz
保証期間1年間
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)【電源USBケーブル】133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)【スピーカーユニット】4
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約100×約90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)90Hz-18kHz
スピーカー形式:バスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
スピーカーサイズ(mm)スピーカーユニット:Φ51
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●伝送帯域(A2DP):20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時)●再生周波数帯域:90Hz-18kHz●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB-A変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2W+2.2W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属)
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Version 5.3
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。