家電 :「茶こし 大」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。 たっぷり大容量1.8L! 中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃ 便利な茶こし&卵スタンド付き! お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン! 40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。 最大8時間保温。 水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ 質量(kg)1.6 ブラック 容量(L)1.8 消費電力(W)1200 タイマー時間0.5~9.5時間 温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5 保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

PO-163WT 調理ポット「ククポ」 ドリテック 動画あり
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品レシピブック、茶こし 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス 容量(L)最大1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)1.2 機能(保温) 45~95℃までの5℃刻み 温度調節範囲(℃)45~95 保証期間1年 タイマー設定1~180分の1分刻み(可能時間) 温度設定12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります