家電 :「蒸し 網」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす1台5役の電気鍋。
マルチな電気鍋としてはもちろん、直火とIHにも対応の鍋で、キッチンで下ごしらえをした後、食卓で温めながら食べられます。
フタの裏の小さな突起が、食材からでた蒸気を逃さず鍋の中で循環させるので、食材の旨みをぎゅっと凝縮します。
付属品蒸し網、揚げ物カバー、マグネット式脱着電源コード
質量(kg)約2.7
容量(L)2
電源(V)AC100
温度範囲(℃)240
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×235
機能温度調節
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼
寸法(mm)310×225×H235
質量(kg)約2.5
色レッド
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼
寸法(mm)310×225×H235
質量(kg)約2.5
色ホワイト
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを63メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品深皿、ボールプレート、焼き網、土鍋・蒸し皿、ふた、取っ手(プレート交換用)、土鍋検知アタッチメント、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250
本体質量(kg)2.2
加工セラミック加工
対応鍋丸洗い
電源コード(m)2.5
寸法(cm)9.6×29.3×34.3
直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。