家電 :「蒸し蓋」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー 質量(kg)2.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17 取扱説明書(2.86MB)
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

アイリスオーヤマ両面ホットプレート
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。 保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは中に収納できます。 プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343 質量(g)5400 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ コード長さ(m)約2.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340 質量(g)6800 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340 コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。
仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12 付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書) 材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm) 質量(kg)2.85 ブラウン タイプマイコン式 容量(L)0.8(5合) 消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ポンと入れて、ピッと押すだけあとは待つだけ、楽楽調理。。。ふたがキチンと閉まっていない時は調理を開始しない「非ロック時の加熱防止機能」。ふたがキチンと閉まっていない時は、調理を開始しない 「非ロック時の加熱防止機能」加わり、 より「安心」「安全」な電気圧力鍋に。。ピッ!かんたん圧力調理!。「ポン」と入れたら「ピッ」とボタンひとつで各料理にちょうどいい加熱・加圧に自動設定。うま味をしっかり引き出してくれます。。・「オートメニューキー」。炊飯、カレーなど、8種類の人気メニューはこのボタンひとつ。。・「お好みキー」時間設定して、ピッ!するだけで、おいしく圧力調理!。圧力をかける時間をセットしてピッ! 。「 お好みキー」で、付属のレシピ(50レシピ)のお料理や、オリジナルメニューをおいしく調理していただけます。圧力をかける時間(保圧時間)を設定し、「 調理スタートキー」を押すだけのかんたん圧力調理です。。電気圧力鍋だからできる、機能が他にも盛りだくさん!!。「予約タイマー」で加熱開始時間も指定。予約タイマーで家族の食事に合わせて、加熱開始の時間も予約できます。※調理物の腐敗を避けるため、炊飯のみに使用してください。。・「スロークッカーキー」。じっくり煮込む、スロークッカーキー。付属の「ガラス蓋」を使い、「 スロークッカーキー」を押して時間設定。90度で定温加熱します。。・「蒸しキー」。油を落としてヘルシー調理ができます。付属の「蒸しす」を使って、「 蒸しキー」を押し時間設定。。・「追加熱キー」。出来上がったお料理の温め直しや、仕上げの煮詰めることも、楽ポンがあれば出来ちゃいます!。。「無水調理」もできます。素材そのものから出る水分で調理する無水調理は、素材本来のうまみを引き出し、自然の恵みを感じられる、深くやさしい味。「楽ポン」なら、もちろん無水調理が出来ます。。家族の食事時間がバラバラでも大丈夫!。電気圧力鍋「楽ポン」なら、忙しくて家族の帰宅時間がバラバラでも、いつでもあたたかく、おいしく食べられる機能が揃っています。。静か!安心!加熱と保圧をセンサーが自動で調節してくれるので失敗しらず、蒸気も噴出しまん。電気を使って勝手に調理をするので、火加減の調整は不要!蒸気も噴出しません。。お手入れもらくらく、手間なし!。洗うのもらくらく。 内鍋の内側は全面フッ素樹脂のノンステイック加工。 焦げ付きにくく、油汚れなどもラクに落とせるのが特長です。 。圧力鍋と違って、内鍋だけを取り外せる上に、軽いのでとても洗いやすいです。 。フタは立つように設計されていて、置き場にも困りません。 さらに、かんたんに取り外すこともできるので、汚れてもサッと洗えます。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

材質【本体】ステンレス・ABS樹脂【内釜・蒸し台】ステンレス【蓋のゴムパッキン】シリコン【しゃもじ・計量カップ・スープスプーン】ポリプロピレン 容量(L)2.8 消費電力(W)700 本体寸法(mm)290×255×285 本体質量(kg)3.9 機能保温 タイマー
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷

付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス 質量(g)1720(※ガラス蓋使用時) 容量(L)約2.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)保温~約230 温度調節保温~230℃ 満水容量(L)2.8
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス 質量(g)1720(※ガラス蓋使用時) 容量(L)約2.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)保温~約230 温度調節保温~230℃ 満水容量(L)2.8
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります