家電 :「蒸気発生器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン 消費電力(W)700(湯沸かし時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.0
1個(1台)
17,300 税込19,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)。沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
メタリックブラウン 機能蒸気抑制
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 機能蒸気レス
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ(ネスプレッソ)の5/1のコストで、家庭用エスプレッソが楽しめる。 ウッド調の取っ手が特徴で、IH使用可。 イタリアではどんな家庭でも2~3台以上保有しているエスプレッソマシーン。 イタリアデザインの流れるフォルム、しゃれたカラー、持ちやすいハンドルが特徴です。 3~5分で美味しいエスプレッソが出来上がります。 ダークブラウンとシルバーのコンビネーションがモダン。 IH調理器でも使用可能。 直火で加熱すると、本体下部タンクの水が沸騰、水蒸気が発生、その圧力により下部タンクの沸騰湯が上部ポットへ押し上げられ、中央部のコーヒーフィルターでろ過され、美味しいエスプレッソが抽出されます。
材質ルミ、ナイロンガラス繊維強化、シリコン、ステンレススチール 質量(g)約450 対応直火&IH 直径×高さ(cm)約10×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります