家電 :「薬缶」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー 質量(g)【本体】468【全体】612 容量(L)1.0 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W)800 最大容量(L)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

バルミューダMoonKettle 電気ケトル
エコ商品
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き) 容量(L)最大0.9/最小0.3 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む) 電源コード(m)約1.3 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空焚き防止機能 沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング