家電 :「計量カップ 600ml」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スムージーやスープ作りに最適。計量カップは保存に便利なふた付き。2段階スピード調整。モーター保護機能搭載。電源:AC100V 50/60Hz。消費電力:200W(低速150W/高速200W)。定格時間:1分。安全装置:電流ヒューズ5A。外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm。質量(本体):約595g。付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
本格的なコーヒーが簡単に楽しめます。
5人分のコーヒーが一度に出来ます。600ml(120ml/1人分)
ドリップ後そのまま注げるガラスカップ。
コーヒーが冷めない、保温機能。
容量がわかる水位目盛付き。
容量(mL)600
付属品ガラスカップ、メッシュフィルター、計量スプーン
材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ガラス
質量(g)約900
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×185×235
電源コード(m)1.4
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
質量(g)910
消費電力(W)400
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節シームレス
付属品専用計量カップ
寸法(mm)400×70×70
色ブラック/シルバー
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時)
本体質量(g)910(ブレンダー装着時)
カップ容量(mL)約600
コード有
回転数13800(ブレンダー装着時)
コーティング【カッター】ステンレス
定格時間ブレンダー60秒
スピード調節有
アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1台4役。おろしディスク搭載で、大根おろし等の野菜をおろす作業も簡単に!。400Wパワフルモーターと独自のパワーベルプラス。お手入れ簡単だから毎日使いたくなる!。Braunハンドブレンダーを使って時短料理が作れるオリジナルレシピブック付
付属品専用計量カップ(600ml)、専用スパチュラ、 レシピブック、チョッパー付
質量(g)910(ブレンダー装着時)
電源単相100V(50/60Hz)400W
コード長さ(m)1.2
定格時間(分)12
使用時寸法(mm)【ブレンダー】70×70×400
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。
象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
色ブラック(BA)
容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)
消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90
容量(g)ミル部:30
電源コード(m)1.3
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。