家電 :「記録用媒体」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
BMD Blackmagic Cinema Camera 6K CINECAM60KLFL
仕様●光学ズーム機能:なし●VCCI:対応●動画機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
有効画素数2438万画素
記録媒体Cfexpress、ポータブルSSD
インターフェースSDI OUT / Ref In / Ethernet / 3.5mm Headphone Out / 3.5mm Mic In / USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。
電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。
ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165
質量(g)134
電源単4乾電池×3(別売り)
記録媒体SDメモリーカード16GB以下
スピーカー2W40mm
JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。