家電 :「象印 家庭用精米機」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合 付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg)約3.1 電源(V)(交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.4 連続使用可能時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
1個
900 税込990
当日出荷

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の専用部品です。
適合本体BRCA25(CA)、BRCB05(HA)、BREA35(HH)、BTAE05(HL)
1個
200 税込220
8日以内出荷

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
ブラック(BA) 容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90 容量(g)ミル部:30 電源コード(m)1.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
欠品中

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング