家電 :「里芋 皮むき」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330 質量(g)3800 付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180 容量(L)最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(mm)850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

シービージャパンブラッシュボーイ
【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず。回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!。ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。排水用のスライド蓋付き。パーツをまとめてコンパクト収納可能。使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。
セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き) 消費電力(W)120 定格電圧AC100V コード長さ(m)電源:1 本体質量(kg)4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)連続:15 標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量) 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質PP/PE/ABS 質量(kg)約2.0 ブルー 種類ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります