家電 :「鍋蓋ラック」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルソスひとり鍋
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。 セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200 温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

アビテラックス電気グリル鍋
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0 ブラック 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 プレート(約)鍋内径160 × 深さ25 ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型) フタ強化ガラス 温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210 ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

低温から高温まで幅のある温度設定機能やサーモスタット機能で調理に最適な温度を保ちながら調理ができます。 フライバスケット、フォンデュラックなど付属品を活用することで美味しさも楽しさもアップします。 揚げ物や蒸し料理を熱々なまま食卓で、味はもちろんのこと香り、音、見た目など五感で楽しみながら食べる料理の美味しさは格別なものになります。
セット内容鍋×1、台座×1、フライバスケット×1、油切り×1、スチームトレイ×1、フォンデュラック×1、蓋×1、フォンデュフォーク×8、温度調節プラグ、レシピブック 材質アルミダイキャスト・セラミックコーティング、竹 質量(g)鍋 :約890、台座:約560、蓋:約310 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋 :265×210×145、台座:255×200×70、蓋:200×200×40 温度調節範囲(℃)80~250
1台
16,000 税込17,600
5日以内出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。この手動ミルク泡立て器は、濃厚で美味しいミルクの泡を簡単に作るのにとても便利です。蓋に接続されたダブルフィルター付きのプランジャーは、少ない時間でより多くの空気をミルクに取り込むことを可能にし、数分で濃密で一貫性のあるミルクの泡を得ることができます。非常に汎用性があり、プランジャーを外せば鍋はミルクポットとして使用できます。自分へのご褒美にも、カプチーノや泡立てたミルクの愛好家への贈り物にも最適です。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります