家電 :「防水防塵デジカメ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-WP06 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC 付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 動画あり
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36 焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値) 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M) 露出補正-3.0EV~+3.0EV バッテリー容量(mAh)650 ISO感度設定自動・100・200・400 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 F値f=8.15mm F3.0 防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで) 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB) 充電時間(時間)約2 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) バッテリー電圧(V)3.7 画素数800万画素CMOS 電子ズーム倍率デジタル4倍 静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736) 手ブレ補正機能電子式手振れ軽減 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 質量(g)140
1台
27,091 税込29,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275 質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間) レンズF=4.5mm F/2.0 有効画素数1300万画素 解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M 防塵防水性能 耐衝撃性 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9) 記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 13MP
1台
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ) セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約112×65×28 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約135 有効画素数約500万画素 記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数503万画素 ズームデジタルズーム4X 解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~ セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード1/8000秒~1/2秒 スクリーン2.7インチ 防水保護等級IPX8 防水性あり イメージセンサー1/4型 CMOS 入出力端子USB2.0 水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド ブラック 質量(g)(本体のみ)約215 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 有効画素数約2000万画素 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍 防塵防水性能IPX8・IPX6 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
64,980 税込71,478
欠品中

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m 取扱説明書(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ 付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター イエロー 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池(LB-015) 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。
ブラック 質量(g)約246(電池/SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ) 有効画素数約2000万画素 防塵防水性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 撮像素子1/2.3型 CMOS
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分 付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ 質量(g)約73.5 端子形状mini USB2.0 対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac レンズ固定焦点 記録方式動画/静止画/音声録音 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く) マイクロホン内蔵 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで) 液晶サイズ2.8インチパネル バッテリーリチウムイオン充電池 電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5 ズームデジタルズーム 4倍 バッテリー電圧(V)3.7 保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV 撮影距離(m)1.5~infinity スロットSDメモリーカードスロット バッテリー容量(mAh)800 F値F/2.4 f=4.00mm シャッタースピード1/2~1/2000 sec 静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480 動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240 イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。 質量(g)144(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2 有効画素数約1210万画素 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時) インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology) ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍 視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.) ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90% 焦点距離(mm)100-400(35mm判換算) 防塵・防滴なし 撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠) 撮像素子1/3型 CMOS ホワイトバランスオート 撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T) 測光方式評価測光 露出補正±3段(1/3段ステップ) 絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定 動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) ISO感度設定オート(ISO100-3200) シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート) 映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃) 静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源単3型アルカリ電池2本 本体質量(g)約117 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成7群7枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約590 有効画素数約2528 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型 ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340 アズワン品番64-6518-19 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5 商品タイプボディのみ
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約615(本体のみ) 感度100~25600(常用20℃)(静止画) 有効画素数4575万画素 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 防塵防水性能防塵・防滴 撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) アズワン品番64-6518-20 シャッタースピード1/8000~30(秒) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 型式レンズ交換式デジタルカメラ ブラック 質量(g)約615(本体のみ) 有効画素数2450万画素 総画素数2528万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 防塵防水性能対応 撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効] 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時) ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 S シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) レンズマウントニコンZマウント カメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX KF
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】 本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。 【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】 防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。 ※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。 【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】 GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。 (アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要) 【充実の基本性能】 有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。 【優れた操作性】 アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。 【動体性能】 最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。 【スターストリーム動画など、動画機能】 星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。 カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
ブラック 電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売) 本体質量(g)625 有効画素数2424 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応 防塵防水性能防塵・防滴 撮像素子原色フィルター/CMOS AFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction) シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分) インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続) モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドット オートフォーカスTTL位相差検出式 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2 ブラック 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能) 本体質量(g)(約)588 レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM 記録方式動画:MP4 有効画素数最大:約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600 連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター) モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
529,800 税込582,780
4日以内出荷

EOSR3 EOS R3 Canon 動画あり
CanonEOS R3
主な特長。〇EOS初の裏面照射積層CMOSセンサー×DIGIC Xで高画質。有効画素数最大約2410万画素、35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーにより、優れた受光効率と信号読み出しの高速化を実現。RFレンズ、映像エンジンDIGIC Xとの連携により、従来のEOSをしのぐ連続撮影速度でありながら、ノイズの抑制や階調表現、解像感の向上など高度な画像処理を行います。〇高速性能。電子シャッター時で最高約30コマ/秒、AF/AE追従の高速連続撮影が可能になり、連続撮影中のブラックアウトフリー撮影を実現。また、CMOSセンサー搭載に伴い、電子シャッターのシャッタースピードが高速化し、最速1/64000秒の設定(TV/M時)が可能になりました。さらに、メカシャッター・電子先幕による撮影時においても、AF/AE追従による最高約12コマ/秒の高速連続撮影を実現。明るい環境で大口径レンズの絞り開放での撮影や、ローリングシャッター歪みが気になっていた被写体に対応が可能になりました。これにより、多様なシーンでこれまで困難だった撮影をサポートします。〇「高速×高画質」を支えるAFシステム。デュアルピクセルCMOS AF IIと強力なトラッキングシステムを搭載。精度の高いAFトラッキングを可能にし、測距エリアは画面の横:最大約100%×縦:最大約100%を実現。全画素が撮像面位相差AFと撮像の機能を備え、広範囲AFと高画質を両立。低輝度時の被写体捕捉やサーボAFなどのAF性能の総合的な向上を図っています。また、視線入力も採用し、高速で移動する被写体へのピント精度と構図の柔軟性を両立しています。進化したEOS iTR AF Xにより、人物の検出における「瞳・頭部・胴体」の検出性能が大きく向上し、予期せぬ動きの動物検出(犬/猫/鳥)にも、すばやく高精度なピント合わせを実現。モータースポーツにおける車(フォーミュラカー、ラリーカーなど)、バイク(モーターバイク、オフロードバイク)の乗り物検出にも対応しており、ドライバーやライダーのヘルメットなど重要部位を検出する[スポット検出]も設定可能です。〇本格性能の動画記録。6K RAW 60Pの内部記録、4K DCI/UHD 120Pのハイフレームレート動画記録を実現。Canon Log 3を搭載し、HDR PQ動画やRAW動画にも対応。従来よりさらに高精細な動画記録を実現し、速報から高度な映像制作まで多様な用途とワークフローに対応しています。〇操作性・信頼性。高輝度かつ高精細、応答性に優れた約576万ドットOLED電子ビューファインダーを採用し、光学ファインダーの見えを再現するOVFビューアシストも搭載。さらに、約415万ドットのバリアングル液晶モニターの搭載や、マグネシウム合金製外装の採用、防塵・防滴性能を備えるなど、堅牢性と耐久性、軽量化を高レベルで実現しています。また、EOS-1D Xシリーズとの共通性と、指のアクセスのしやすさの両面を考慮して操作部材を配置しており、カメラの併用が容易です。大口径レンズや超望遠レンズを装着時の安定性を実現するホールド性に優れたグリップ、暗い環境での操作をサポートするボタン照明も搭載しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室やカードスロットカバー、端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じ、アクセサリシューカバーを装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。〇高機能シュー×拡張性。コネクタータイプの接点部の採用により、高速データ通信や電源供給などの多様な機能拡張に対応する新開発のマルチアクセサリーシューを採用。これまで対応できなかった音声データや画像データなどのダイレクトなカメラ入力にも対応しており、また、カメラからの電源供給により大電力を必要としないアクセサリーでは電池が不要になるなど、撮影機材の小型・軽量化が図れます。既存アクセサリーとの互換性を確保しつつ、新規アクセサリーによる撮影やワークフローの可能性の拡大に対応しています。
有効画素数最大約2410万画素 ブラック 本体質量(g)約822 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150.0×142.6×87.2 付属品バッテリーパックLP-E19、バッテリーチャージャーLC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブルIFC-100U、ストラップER-L1 電源充電式リチウムイオン電池LP-E19×1/ACアダプターAC-E19/DCカプラーDR-E19 撮像画面サイズ約36.0×24.0mm 記録媒体CFexpressカード(Type B対応、VPG400対応)、SDメモリーカード(UHS-II対応) フォーカスデュアルピクセルCMOS AF モニタTFT式カラー液晶3.2型/約415万ドット ISO感度設定ISO100~204800 シャッター速度(秒)【メカシャッター・電子先幕時】1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【電子シャッター時】1/64000、1/32000、1/16000、1/12800、1/10000、1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【動画撮影】1/4000-25、1/4000-8(マニュアル露出・シャッター優先AE) その他キヤノンRFマウント 撮像素子35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー
1台
949,800 税込1,044,780
4日以内出荷

【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2 ブラック 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能) 本体質量(g)(約)588 記録方式動画:MP4 有効画素数最大:約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600 マウントキヤノンRFマウント 連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター) モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

縦位置撮影に便利な、シャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。 シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。 また、縦位置撮影時の高いグリップ性能を確保するとともに、横位置撮影でのグリップ感も向上。 望遠レンズ装着時にも高い安定性が得られます。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを最大2個装填でき、静止画撮影可能コマ数、動画撮影可能時間を拡張できます。 (MB-N11にEN-EL15cを2個装填した場合、カメラボディーのみでEN-EL15cを使用した場合の約1.9倍。) ( EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使用できますが、EN-EL15cを使用したときよりも電池寿命(撮影可能コマ数と動画撮影可能時間)が減少します。) カメラに装着してUSB給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)が可能です。 (本体充電ACアダプター EH-7P(Z 7IIには付属、Z 6IIは別売)を使用して、家庭用コンセントから給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)も可能。) (EN-EL15a、EN-EL15はEH-7Pを使用した充電には対応していません。これらのバッテリーに対応したバッテリーチャージャーで充電してください。) 撮影を継続しながらバッテリー交換ができるホットスワップ対応。 Z 7II、Z 6II同等の防塵・防滴性能を確保しており、屋外でのインターバルタイマー撮影などにも安心して使用可能。
仕様パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b、本体充電ACアダプター EH-7P 適合Z 7II、Z 6II アズワン品番64-6518-21
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

主な特長。【裏面照射積層型Live MOS センサーと画像処理エンジン「TruePic X」が生む高画質】。有効画素数2037万画素裏面照射積層型Live MOS センサーと、最新の画像処理エンジン「TruePic X 」(トゥルーピック エックス)を搭載。高解像レンズ M.ZUIKODIGITALとの組み合わせにより、センサーサイズの常識を覆す高画質を提供します。ミックス光などの難しい条件下でもクリアな色再現が得られるようAWBを改善、さまざまな光源下で適切な色調で表現します。また、強力なボディー内5軸手ぶれ補正を備え、補正効果はボディー単体で世界最高の最大8.5段、5軸シンクロ手ぶれ補正で最大8.5段を実現。フットワークを活かしながらの手持ち撮影領域がさらに広がります。【表現の幅を広げ、画作りを極める世界初 ライブGND】。明暗部をコントロールして印象的な作品に変えるハーフNDフィルターの撮影効果をコンピュテーショナル フォトグラフィにより再現した、世界初の「ライブGND(グラデーションND)」を搭載。フィルター段数(GND2 、GND4 、GND8)、フィルタータイプ(Soft、Medium、Hard)をリアルタイムに確認しながら、効果がかかる位置や角度の調整も行え、意図に合った作画が行えます。超広角や魚眼レンズなど全てのレンズでGNDフィルター効果を得ることができ、風景撮影などで表現の幅を広げます。ライブNDでは段数の上限がND128相当まで拡大、より大きな段数が必要なシーンにも対応可能となりました。手持ち撮影中に発生するわずかな位置ずれを利用し12回撮影した画像を基に高解像画像を生成する約5000万画素の「手持ちハイレゾショット」、0.5ピクセル単位でセンサーを動かしながら8回撮影した画像を基に約8000万画素の高解像画像を生成する「三脚ハイレゾショット」を備え、各ハイレゾショット時のRAWは14bit記録が新たに選択可能。印象的な光跡撮影を可能にするライブコンポジット、被写界深度をコントロールできる深度合成といった便利な機能を備え、さまざまな撮影シーンに対応します。【さらに進化したAI被写体認識AF】。ディープラーニング技術を活用して開発したAI 被写体認識AF、フォーミュラーカー・バイク、飛行機・ヘリコプター、鉄道、鳥、動物(犬・猫)に加え、新たに人物の認識も追加。人物が横向きや後ろ向き、目や口が隠れていてもピントを合わせられます。さらに、画像処理エンジン TruePic Xの高速演算により、リアルタイムに被写体の移動を検出、画面内で移動する被写体を逃さず追尾。人の操作では追いきれないドライバーのヘルメット、鳥・動物の目を追い続けることができます。人物、動物など最大8つからピントを合わせたい被写体を選べ、作画上の自由度が増しています。スーパーコンパネ上で検出被写体の設定が迅速に行えるなど、操作性もさらに向上しています。【瞬間を確実にとらえる、決定的瞬間を逃さない高速性能】。人の反応タイムラグ、カメラの動作タイムラグが原因で撮り逃がした瞬間も確実にとらえるプロキャプチャーを搭載。AF/AE追従で50コマ/秒、AF/AE固定で 120コマ/秒の高速連写が行え、素早い動きの瞬間を確実にとらえます。カメラ内メモリーの増設により、撮影可能枚数が増加。連続撮影枚数が従来機比約2倍となり、決定的瞬間を逃しません。【あらゆる撮影条件に対応する絶対的な信頼性】。堅牢で軽量なマグネシウム合金ボディーの適所にシーリング部材を効果的に配置し、高い防塵・防滴設計(防塵・防水保護等級IP53)に対応。低温下においても確実に動作する耐低温-10℃も実現、過酷な環境下での撮影を可能としています。ファインダーは576万ドット解像と見やすいファインダー倍率0.83倍、表示遅れ0.005秒 、120コマ/秒の高速表示で光学ファインダーの利点に迫りつつ、電子ファインダーならではの暗い場面でも被写体が判別可能・露出の状況がわかるといった利点を併せ持つ高性能EVFです。雨中等の撮影でも曇りにくい防曇処理も施されています。レンズ交換時や、内部の機構部品から発生するイメージセンサー面へのゴミの付着を排除し、ゴミの写り込みを解決するダストリダクションシステムも搭載しています。【クリエイターの要求に応える動画機能】。4K 60pの高精細な映像を滑らかに表現。また、FHDでは最大240pのハイスピードムービーも撮影可能。高度なポストプロダクションに対応するため、外部機器へ動画RAWデータの出力ができます。さらに、OM-Logにより自由度の高い映像表現が可能であり、HLGにより諧調豊かな表現も実現できます。その他、SNS などに便利な縦位置動画に対応しています。
付属品USBケーブル CB-USB13、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLX-1、ACアダプター F-7AC、アイカップ EP-18 電源リチウムイオン充電池BLX-1 本体質量(g)約511 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134.8×91.6×72.7(突起部含まず) 記録媒体【スロット1】SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)、【スロット2】SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2) ISO感度設定ISO80~102400
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2 ブラック 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能) 本体質量(g)(約)588 レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM 記録方式動画:MP4 有効画素数最大:約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600 連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター) モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

デジタル一眼カメラ α6700 SONY 動画あり
【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで) 総画素数約2700万画素 ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD) 撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサー シャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400
1台ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【モノクローム専用CMOSイメージセンサー】。モノクローム表現での高画質化を追求し、APS-Cサイズ相当で有効約2573万画素の高精細な画像が得られるローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新搭載。1画素1画素が輝度情報を取得して、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像に反映することができ、より繊細で高解像、さらに階調再現性に優れたモノクローム描写が可能です。【モノクローム専用画質設計】。モノクローム専用モデルならではの繊細な表現力や自然なボケ、豊かな階調再現性、緻密で高いシャープネスが得られるよう、ベースとなるPENTAX K-3 Mark IIIから画質を再設計、イメージセンサーからの情報を最大限に生かすよう画像処理を一新しています。【多彩なモノクローム表現に対応】。画像仕上げにモノクローム専用のカスタムイメージを搭載、多彩なモノクローム表現が可能。スタンダードに加えてローキーでコントラストが高めの「ハード」、ハイキーでコントラストが低めの「ソフト」の3種類から選択でき、調色設定やキー、コントラスト、コントラスト(明部/暗部)、シャープネスの種類なども細かく調整できて、より自分好みの画像に仕上げた作品づくりが楽しめます。【こだわりの外観デザイン】。専用デザインとして、カメラ上面の表示パネルに白色のバックライトを採用し、背面左上にはMonochromeの文字を印字し、ボディ前面のSRバッジも専用のシルバーに変更。メニュー画面はモノクロームの配色を初期設定にしています。カメラ外観の操作アイコンなどの表示部には、視認性を考慮した上で濃淡の異なる3つのグレーを使い分けるなど、モノクロームの世界観を随所に感じられるデザインを採用しています。【視野率100%・約1.05倍 光学ファインダー】。【最高ISO感度160万、全感度領域における優れた描写力】。【5軸5.5段ボディ内手ぶれ補正機構】。【防塵・防滴構造、全面マグネシウム合金ボディ】。【AF.Sで最高約12コマ/秒、AF.Cで最高約11コマ/秒の高速連写】
付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、【これ以降はカメラに装着状態で出荷】アイカップFU、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII、バッテリーグリップ接点カバー 電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 本体質量(g)約735 有効画素数約2573万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応 ※UHS-IIはスロット1のみ 防塵防水性能防塵、防滴 AFエリアオートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S/M/L)、セレクト(S)、スポット 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 SR II(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ シャッタースピード電子シャッター:1/16000~30秒(オート時)、1/16000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ) インターフェイスUSB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子 オートフォーカスTTL位相差検出式 モニターサイズ画像:TFTカラーLCD/3.2型(アスペクト比3:2)/約162万ドット/静電容量方式 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134.5×103.5×73.5(突起部除く)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z8 ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン) 動画あり
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能 本体質量(g)約820 有効画素数約4571万 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応) シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能) 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分 ISO感度設定32~102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
その他ニコンZマウント 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) 本体質量(g)約670 有効画素数約2450万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分 ISO感度設定50~204800 シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time 画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ミラーレス一眼 OM-3 OM SYSTEM 動画あり
主な特長。【常に持ち歩いてさっと撮れる撮影スタイル】。往年のフィルム一眼レフカメラ調の普遍的な美しいデザインにフラッグシップカメラ同等の機能を凝縮して搭載。【フィルムライクな仕上がりをたのしむカラープロファイル/モノクロプロファイルコントロール】。作品の色味や仕上がりをコントロールできるクリエイティブダイヤル。撮影者の思い描く表現を実現し、作品作りを強力にサポートします。さらに、静止画・動画それぞれの撮影モードとクリエイティブダイヤルの組み合わせで、表現の幅が広がります。【デジタル技術を駆使した新たな写真表現コンピュテーショナル フォトグラフィ】。従来PCなどを使用し後処理で実現していた合成技術をカメラ内で処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載。カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を駆使した写真表現力が可能です。肉眼では捉えきれない自然の美しさや、想像を超える感動的な作品作りを実現。これまでメニューで設定したり、ボタンに機能を割り当てて使っていたコンピュテーショナル フォトグラフィが、CPボタンからダイレクトアクセスできるようになりました。【想像を超える高画質】。画像処理エンジンTruePic Xと有効画素数約2037万画素 裏面照射積層型Live MOSセンサーが、高解像レンズ M.ZUIKO DIGITALの性能を余すことなく引き出し、センサーサイズから想像される画質レベルを超える高画質を提供。装着可能な全てのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正機構(補正効果は中央6.5段、周辺5.5段)を搭載。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、さらに強力な中央7.5段、周辺6.5段の補正効果が得られるシンクロ手ぶれ補正にも対応しています。【こだわりの表現を手軽に実現する動画機能】。小型軽量で、外部モニターなどの機材を接続してもコンパクトな動画撮影システムを実現。また、フラッグシップ機同等の基本性能に加え、静止画/動画/S&Q切り替えダイヤルやクリエイティブダイヤルの併用で、多彩な撮影を手軽に設定する機能を新たに追加。映画のような味わいの映像を手軽に残せる動画ピクチャーモードOM-Cinema1/OM-Cinema2や、カメラ前面の赤いランプが点灯して撮影中であることが一目でわかる録画ランプなどを搭載し、動画撮影をサポートします。【過酷なアウトドアでも使える絶対的信頼性】。過酷な環境下でも安心して撮影できるIP53防塵・防滴性能、耐低温 -10℃、撮像センサーへのゴミの付着を心配することなくレンズ交換可能なダストリダクションシステムなど、どのような状況でも撮影を楽しめる信頼性の高いカメラです。
その他マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル(CB-USB13)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池(BLX-1) 電源リチウムイオン充電池BLX-1 本体質量(g)413 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×88.9×45.8(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】590枚、【低消費電力撮影モード】1040枚 ※キオクシアKSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 露出モードLOW(約80相当、100相当)、200-102400 撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ) シャッタースピード【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60秒、【電子シャッター】1/32000-60秒
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル一眼カメラ α7C II ボディ ソニー 動画あり
主な特長。【もっと自由なフルサイズへ、その手に洗練された創造力を】。α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、性能に一切妥協することなく、ソニーが培ってきた最先端技術を搭載。”Compact”と高性能を両立し、ソニーが持つフルサイズの高性能な静止画・動画機能を、どこへでも手軽に持ち運ぶことができ、これまでにない自由な撮影スタイルを実現します。【画質の美しさで選ぶなら、フルサイズ】。デジタルカメラの心臓部であるイメージセンサーに、一般的なスマートフォンで採用されている1/2.3型センサーの約30倍の大きさとなる有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載することにより、あらゆる被写体や撮影シーンにおける表現のクオリティーを圧倒的に高めます。【コンパクトボディに最先端システムを搭載】。αの高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムに加え、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AIプロセッシングユニットを搭載することで静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。さらに、有効最大約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーにより、高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しています。また、ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します。。カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。【コンパクトボディながら写真も動画も高性能な機能が充実】。写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetoneなどを搭載。Log撮影モード時に、ユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能にも対応。また、7.0段(。1)高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載。動画撮影時の高性能な手ブレ補正「アクティブモード。2」など、クリエイティブな映像表現を強力にサポートします。操作性においても、ファインダーやグリップのホールド性の向上や、前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルの搭載など、α7Cから大きく進化しています。1 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時。2 アクティブモードでは画角が少し狭くなります。動画120p、S&Qモードの120fpsでの撮影時は無効。【幅広い接続性と信頼性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現。先進的なカメラ技術とクラウドAIを掛け合わせて、撮影から制作までサポートします。また、イメージセンサーのアンチダスト対応、高い堅牢性と軽量化を両立するフルマグネシウム合金ボディに防塵・防滴機能を備え、高い信頼性を確保しています。
その他Eマウント 付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ 質量(g)約514(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時:約3330万画素、動画時:約2760万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/2,359,296ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400 シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります