家電 :「電気ケトル 大容量」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。大容量で4~5人分のお湯を沸かすことができます。大きめの窓は水位が確認しやすい。開閉ボタンを押して蓋をオープン。
容量(L)1.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
保証期間メーカー:1年間
最大容量(L)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。
用途電気ケトル
色ブラック
質量(g)1380
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)
容量(L)定格:1
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
機能蒸気レス/カルキ抜き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む)
沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。お部屋に馴染みやすいスタイリッシュでシンプルデザイン。※保温機能はありません。
容量(L)約1.7
寸法(mm)約210×180×240
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100-900W
コード長さ(m)約1.1
機能コードレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905
電源コード(m)1
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。
たっぷり大容量1.8L!
中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃
便利な茶こし&卵スタンド付き!
お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン!
40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。
最大8時間保温。
水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ
質量(kg)1.6
色ブラック
容量(L)1.8
消費電力(W)1200
タイマー時間0.5~9.5時間
温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5
保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
ホテルの客室に安心と安全のサービスを!
蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。
安心・安全設計を追求しました。
底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8
機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能
消費電力(W)【湯わかし時】600
本体質量(kg)約0.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個
材質PP
色ホワイト
タイプ変圧器:トランス式
定格電圧100V~130V/220V~240V
コード長さ(m)約0.9
本体質量(g)約430
消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)
周波数50/60Hz
本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約608(本体のみ)
消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。優しくもモダンな雰囲気をまとったケトル。1.7Lの大容量で、ティータイムやお料理など様々なシーンで、ご利用頂けます。ティータイムの優雅なひと時を。。大容量1.7リットル。 コーヒーや紅茶、お料理など様々なシーンに利用できる大容量サイズでご利用いただけます。。こぼれ防止注ぎ口。 注ぎ口はステンレス製で広めに設計、どなたでも簡単に注げる工夫が施されています。。空焚き防止機能。 水を入れない状態で沸かした場合、空焚きを検知し自動オフする安全設計がされています。。360度接続式電源プレート。 どの角度でもケトルをプレートにセットすることができます。。着脱可能カルキフィルター。 着脱&洗浄可能なステンレス製のフィルターを採用。これにより水に含まれるカルキを除去します。
色レッド
容量(L)1.7
機能空焚き防止機能
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。優しくもモダンな雰囲気をまとったケトル。1.7Lの大容量で、ティータイムやお料理など様々なシーンで、ご利用頂けます。ティータイムの優雅なひと時を。。大容量1.7リットル。 コーヒーや紅茶、お料理など様々なシーンに利用できる大容量サイズでご利用いただけます。。こぼれ防止注ぎ口。 注ぎ口はステンレス製で広めに設計、どなたでも簡単に注げる工夫が施されています。。空焚き防止機能。 水を入れない状態で沸かした場合、空焚きを検知し自動オフする安全設計がされています。。360度接続式電源プレート。 どの角度でもケトルをプレートにセットすることができます。。着脱可能カルキフィルター。 着脱&洗浄可能なステンレス製のフィルターを採用。これにより水に含まれるカルキを除去します。
色パステルグリーン
容量(L)1.7
機能空焚き防止機能
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。優しくもモダンな雰囲気をまとったケトル。1.7Lの大容量で、ティータイムやお料理など様々なシーンで、ご利用頂けます。ティータイムの優雅なひと時を。。大容量1.7リットル。 コーヒーや紅茶、お料理など様々なシーンに利用できる大容量サイズでご利用いただけます。。こぼれ防止注ぎ口。 注ぎ口はステンレス製で広めに設計、どなたでも簡単に注げる工夫が施されています。。空焚き防止機能。 水を入れない状態で沸かした場合、空焚きを検知し自動オフする安全設計がされています。。360度接続式電源プレート。 どの角度でもケトルをプレートにセットすることができます。。着脱可能カルキフィルター。 着脱&洗浄可能なステンレス製のフィルターを採用。これにより水に含まれるカルキを除去します。
色ピンク
容量(L)1.7
機能空焚き防止機能
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。。ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。。40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。。抽出用カウントアップタイマー内蔵。。強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。。。たっぷり大容量の1.0Lもございます。。電源:消費電力100V 950W
容量(L)0.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。
1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。
おいしさ引き出す8段階の温度設定。
飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。
温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。
従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。
たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。
注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。
フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。
持ちやすく注ぎやすいハンドル。
用途電気ケトル
色アイボリー
質量(g)1380
周波数(Hz)50/60
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
保証期間1年
温度ヒューズ192
温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色グレー
質量(g)【本体】468【全体】612
容量(L)1.0
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)0.7
本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む)
定格消費電力(W)800
最大容量(L)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。