家電 :「電気天ぷら鍋」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3
消費電力(W)680
付属品ふた(保管用)
寸法(mm)約235×185×210
質量(kg)約1.8(付属品含む)
色パールホワイト
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)
温度調節精度低、中、高
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)2.8
色レッド
消費電力(W)1250
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)(油温度)130~190
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23
タイマー最大30分
油量(L)約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
食卓で揚げながらすぐに食べられる。
電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット
材質PP、アルミニウム、ステンレス
容量(L)約1.2
消費電力(W)840
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約0.85
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)1.2(付属品含む)
温度設定範囲(℃)約140~190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
消費電力(W)650
付属品マグネット式プラグ
材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工)
寸法(mm)約239×196×197
質量(kg)1.12
電源(V)100
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)2.2
容量(mL)定格:865
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5
油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)1.1
材質ステンレス
焦げつきにくく、お手入れがしやすい
セラミックコーティングをなべの内側に施しています。
油はねを軽減する保護カバー付きです。
付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。
WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)900
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7
質量(kg)2.3
コード長さ(m)1.8
温度調節範囲(℃)80~200
色ホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。
230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。
85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立
熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。
タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。
シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。
操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。
バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。
食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。
レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。
日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。
毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分)
セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック
材質ガラス&PP&アルミニウム
質量(kg)4.54
色グレー
容量(L)4.7(3~5人分)
電源AC100V(50-60Hz)
温度範囲(℃)75~230
定格消費電力(W)1230
電源コード(m)1
寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む)
時間1~60分
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3
温度調整範囲(℃)75~230
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役!
みんなで囲む あつあつ鍋
時短調理に最適!直火にかけられる深なべ
直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。
容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。
1300Wのハイパワー!
早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。
マグネットプラグコード
着脱ワンタッチ。
万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。
お手入れ簡単!フッ素コート
深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。
深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード
質量(kg)2.9(付属品含む)
色H/カジュアルグレー
容量(L)鍋:3.4
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)
温度調節範囲(℃)保温~250
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
低温から高温まで幅のある温度設定機能やサーモスタット機能で調理に最適な温度を保ちながら調理ができます。
フライバスケット、フォンデュラックなど付属品を活用することで美味しさも楽しさもアップします。
揚げ物や蒸し料理を熱々なまま食卓で、味はもちろんのこと香り、音、見た目など五感で楽しみながら食べる料理の美味しさは格別なものになります。
セット内容鍋×1、台座×1、フライバスケット×1、油切り×1、スチームトレイ×1、フォンデュラック×1、蓋×1、フォンデュフォーク×8、温度調節プラグ、レシピブック
材質アルミダイキャスト・セラミックコーティング、竹
質量(g)鍋 :約890、台座:約560、蓋:約310
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋 :265×210×145、台座:255×200×70、蓋:200×200×40
温度調節範囲(℃)80~250
1台
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。
仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
容量(L)2
消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。