家電 :「電気湯沸し」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き)
容量(L)最大0.9/最小0.3
電源(V)AC100 50-60Hz
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む)
電源コード(m)約1.3
保証期間お買い上げ日から1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能空焚き防止機能
沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。