家電 :「非常 持ち出し 袋」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。
シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。
非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。
40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。
散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付
電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時)
付属品両耳イヤホン・取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール
質量(g)72(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95
使用電池単三乾電池×2本(別売)
保証期間1年間
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。