家電 :「食器立て」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
5人分の食器を一気に乾燥。自然対流式乾燥。。使い勝手の良いスイッチ。つまみを回すだけの簡単操作。食器かご・はし立て抗菌処理。食器かご・はし立ては抗菌処理されており、丸洗いもOK。最大120分のタイマー機能搭載。最大120分のタイマーでしっかり乾燥させます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約4.3
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階
容量(mL)【専用カップ】550
質量(g)本体+ブレンダー: 740
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385
コード長さ(cm)120
定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
取扱説明書(6.52MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色ホワイト
消費電力(W)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)
本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間10分
スピード調節5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。本体を引っかけて収納できるフック付き。製品を過負荷から守る保護装置搭載。2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック
電源(V)AC100-240 50/60Hz
本体質量(g)630(本体+ブレンダー)
電源コード(m)約1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426
定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3
充電時間(時間)2
使用可能時間(分間)約40
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
質量(kg)3.7
色グレー
消費電力(W)290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
冷蔵庫の奥まで無駄なく使える奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
底面に傾斜がついているから、缶を1本取り出すごとに後ろの缶が出てくる冷蔵庫中缶ストッカーです。
350ml缶を横向きに置けるから、収納場所を有効活用。500ml缶なら立てて10本まで収納できます。
食器棚で使用すればマグボトルやお弁当箱の収納にも便利。ハンドル付きで、取り出しやすい設計です。
収納可能数:横置き9本(350ml缶)、縦置き10本(350ml・500ml缶)
材質本体:PS樹脂
寸法(mm)約375×140×H82
色ホワイト
質量(g)約450
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
内寸(cm)約34×13.3
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
冷蔵庫の奥まで無駄なく使える、奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
立てて収納できるから食材の賞味期限が確認しやすく、取り出しやすい高さ設計。
仕切りが2枚付いているから、収納するものに合わせて整理できます。食器棚やストックルームでの整理整頓に。
ハンドルが付いているので、取り出しやすい。底部には溝が付いているから納豆パックなどの出し入れの際に滑り落ちを防いでくれます。
材質本体・仕切り:PS樹脂
寸法(mm)約375×110×H82
色ホワイト
質量(g)約435
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×10×7.5、仕切り1ピッチ:約2.8
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。