家電 :「館内放送」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
インピーダンス(Ω)8
音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)
再生周波数帯域(Hz)80~20k
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)
質量(g)700(本体)+150(グリル)
材質(本体)ABS樹脂
材質(枠)グリル:ABS樹脂
種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
定格入力(W)10(最大15)
関連資料仕様書(0.28MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。