家電 :「100v ベル」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーターテスコム
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃~250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。
用途トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。 2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。 クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。 細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅仕様●パーツ:天板(TA035028)、パンくずトレイ(TA035035)、焼き網(TA035042)●海外使用:×付属品天板材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT質量(kg)約3.4(本体のみ)ブラック容量トースト4枚サイズ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上2本) 石英管ヒーター(下2本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約330×約236保証期間1年間温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)庫内寸法(mm)幅約267×奥行約268×高さ約132タイマー30分
トースター 2枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1000W タイマー15分 一人暮らし向け テスコムトースター 2枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1000W タイマー15分 一人暮らし向けテスコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
この1台でトーストもリベイクもOK!コンパクトサイズだからひとり暮らしの方に最適なオーブントースターです。1000Wのハイパワーで温度を自由に調整できるので、いろいろな料理に大活躍。簡単な操作で毎日の食事作りがもっと手軽に楽しめます。
用途食パンのトーストはもちろん、クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がり、新生活にも便利です。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計。トーストが2枚入るサイズなのに、ワンルームのキッチンにもすっきり収まるサイズです。 1000Wのハイパワーで、トースト2枚を約3分でサクふわ食感に焼き上げます。 細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 例)トースト・ピザトースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅仕様●パーツ:天板(TA035073)、パンくずトレイ(TA035066)、焼き網(TA035073)●海外使用:×付属品天板材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT質量(kg)約2.5(本体のみ)ブラック容量トースト2枚サイズ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1ヒーター石英管ヒーター (上下1本ずつ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約247×約236保証期間1年間温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)庫内寸法(mm)幅約267×奥行約182×高さ約144タイマー15分
ロボット掃除機 Freo Z10 NARWALロボット掃除機 Freo Z10NARWAL
145,273税込159,800
1台
5日以内出荷
忙しい現代人に最適!吸引と水拭きを高次元で両立する全自動ロボット掃除機。業界トップレベル、最大15,000Paの強力吸引力を誇り、フローリングやカーペットの微細なゴミまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」設計により、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まる心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に軽減。伸縮する加圧式モップ(8Nの圧力)で、壁際や家具の隙間までしっかり水拭きでき、手拭きに近い仕上がりを実現します。粒子センサーが床の汚れを検知し、吸引力や清掃ルートを自動調整。さらに、DirtSense(TM)3.0技術により汚れの種類に応じて温水(45~75℃)を使い分け、モップ洗浄・乾燥まで自動で行います。これにより、カビや臭いの発生も防止。静音設計で夜間の使用も快適。スマホアプリは日本語対応で、掃除履歴の確認や部屋ごとの清掃指示も簡単に設定可能。本体タッチでも操作できるため、誰でも手軽に使えます。ダストボックスは使い捨て式で、約50日間ゴミ捨て不要。洗剤の自動投入や自動給排水機能も搭載されており、まさに”ほったらかし”で清潔な空間を保てる理想的なロボット掃除機です。
仕様029108 個別:最短稼働時間(掃除と水拭き同時使用)190セット内容Free Z10ロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、洗浄液(消耗品)×1、使い捨てダストバッグ×3、清掃トレイ×1寸法(mm)(本体)355×350×107.7、(ベースステーション)431×426.8×461.5質量(kg)(本体)4.6、(ベースステーション)9.8ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(5200mAh)保証期間1年間充電時間(時間)約3動作時間静音乾燥5時間、強力乾燥4時間定格入力100-127V 50-60Hz
トラベルヘアドライヤー カシムラトラベルヘアドライヤーカシムラ
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【2段階の風量切替可能】電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。
その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ質量(g)415電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力AC100-120V:900-1300W、AC220-240V:1000-1300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×182×70電源プラグAプラグ
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 サンコー(電子機器)残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」サンコー(電子機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
クールフラッシュボーテ OMNIクールフラッシュボーテOMNI
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。
セット内容本体、ACアダプター、ACコード材質ABS樹脂、その他質量(g)約345消費電力(W)60寸法(cm)約23.5×13.5×7.5定格出力DC12V5A保証期間1年間定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz
ウーファー KEF(ケーイーエフ)ウーファーKEF(ケーイーエフ)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファーKube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®;搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガントキャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてくださいKubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB)セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)18.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力114dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
ウーファー KEF(ケーイーエフ)ウーファーKEF(ケーイーエフ)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファーKube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®;搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガントキャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてくださいKubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hzセット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)15.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力111dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
ダブルカセットデッキ TEACダブルカセットデッキTEAC
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
カセットテープの魅力を改めて堪能できるティアックならではの正統派ダブルカセットデッキW-1200は、ワンウェイ(片道走行)カセットメカを2基搭載したダブルデッキに、マイクミキシング機能やUSBデジタル出力を備えた多才なカセットデッキです。アナログの音がもつ温もりや柔らかさに加え、カセットテープならではの所有する満足感やアルバム毎の管理のし易さが見直されつつある現在、カセットデッキとしての基本性能とデジタルオーディオ時代にマッチしたインターフェースを備えたカセットデッキを目指しました。お手持ちのカセットテープ・ライブラリーの忠実な再生だけでなく、カラオケ用途や会議の音声議事録作成、パソコンでのデジタル録音にも対応するなど、幅広く活用することができる機能を備えています。録音・再生が可能なカセットメカを2基搭載したダブルデッキ構造はそれぞれが独立した駆動系を搭載することで、2基のデッキを活かしたテープダビングはもちろん、両方のデッキで同じ内容の録音を行う同時録音も可能(パラレル録音機能)となりました。また、テープや外部入力の音楽に合わせてカラオケを楽しんだり、カラオケ音楽にボーカルを乗せた状態を録音して聴き直すなどカラオケの練習に便利なマイクミキシング機能付きマイク入力端子の装備や、テープ再生スピードを±12%の間で可変することが出来るピッチコントロール機能(TAPE 1側)搭載、細かな録音設定が可能なレベルメーターの採用、メタルテープ再生対応、Dolby B NRで録音されたテープ再生、市販のオーディオタイマーと連動するタイマー再生・録音機能など、W-1200にはティアックが長年カセットデッキを開発してきたノウハウを存分に投入しました。さらに、リアパネルに装備されたUSB端子からパソコンにオーディオ信号を出力し、パソコン側でデジタル録音が可能なデジタル音声出力機能も搭載。デジタル音声出力信号はCDクオリティ(最大PCM 48kHz/16bit)での録音が可能となるため、貴重なカセットテープのアナログ音源をデジタルアーカイブとして保存可能。カセットテープの音源をデジタル化することで、スマートホンやDAP(デジタルオーディオプレーヤー)、カーオーディオなど、場所や時間を問わずカセットテープの音を聴くことが可能となります。W-1200は、録音機器としての基本性能と先進のデジタル技術を融合させた新世代のダブルカセットデッキです。2つのカセットを入れ替えながら録音または再生できるダブルカセットメカ搭載再生時にテープヒスノイズを低減するノイズリダクションシステム(Dolby B NR相当)ノーマルテープ (タイプⅠ)、およびクロームテープ (タイプⅡ)の録音再生 (自動検出)メタルテープ (タイプⅣ)の再生 (自動検出)ワンタッチで4秒間、または無音録音部分を任意の秒数で作成できるREC MUTE機能カラオケやアナウンス用途に便利なマイクミキシング機能付きマイク端子装備テープの複製が簡単なワンタッチダビング機能2本のテープに同時録音できるパラレル (同時)録音機能市販のタイマーと連動して、電源ONで再生や録音ができるタイマー再生/録音機能4桁のデジタルテープカウンターワンボタンでテープカウンター「0000」に移動できる RTZ (Return to Zero)機能リピート再生機能 (最大20回再生後に停止)±12%のピッチコントロール機能 ※TAPE 1の再生時のみ。シビアな録音に欠かせないレベルメーターを搭載したFLディスプレー (ディマー機能付き)パソコンでデジタル録音できるUSB出力端子 ※別途AudacityやGarageBandなど、パソコン側にデジタル録音用ソフトウェアが必要です。RCAアナログライン入出力端子6.3mmステレオ標準ヘッドホン出力端子専用リモコン付属
仕様テープ速度(cm):4.8/秒、ピッチコントロール:±12% (TAPE 1、再生時のみ)、ヘッドホン:コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック/出力レベル:15mW(32Ω)、マイク入力:コネクター:6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック/基準入力レベル:0.38mV/入力インピーダンス:3kΩ以上、ライン入力(V):コネクター:RCAピンジャック/基準入力レベル:0.28/入力インピーダンス:33kΩ、ライン出力(V):コネクター:RCAピンジャック/基準出力レベル:0.46/出力インピーダンス:1kΩ、ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)、早巻時間:C-60テープで約120秒、総合SN比:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.1電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)14外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×145×285.8周波数特性クローム(タイプII):30~15kHz(±4dB)/ノーマル(タイプI):30~13kHz(±4dB)トラック4トラック2チャンネル・ステレオヘッド構成録音/再生ヘッド:TAPE1/TAPE2 各1/消去ヘッド:TAPE1/TAPE2 各1USBコネクター:USB Bタイプ/USBバージョン:USB2.0 FULL SPEED/出力信号フォーマット:PCM(Pulse Code Moduration)/サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz/量子化ビット数:8/16bit
ポータブル冷蔵庫 AQUAポータブル冷蔵庫AQUA
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
2室独立式で、冷蔵・冷凍を個別設定可能AC/DC電源対応、家でも車内でも使用可能静音設計なので、 深夜郊外レベル(32デシベル※1)の 静穏性達成
質量(kg)12電源(V)AC電源: 100 50/60Hz(ACアダブター使用)DC電源: 12/ 24内容積(L)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)688×349×382冷却方式コンプレッサ式温度設定-20℃~20℃(加温機能はありません)
ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー ぶらうんブラウン マルチクイック ハンドブレンダーぶらうん
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
1台4役。おろしディスク搭載で、大根おろし等の野菜をおろす作業も簡単に!400Wパワフルモーターと独自のパワーベルプラスお手入れ簡単だから毎日使いたくなる!Braunハンドブレンダーを使って時短料理が作れるオリジナルレシピブック付
付属品専用計量カップ(600ml)、専用スパチュラ、 レシピブック、チョッパー付質量(g)910(ブレンダー装着時)電源単相100V(50/60Hz)400Wコード長さ(m)1.2定格時間(分)12使用時寸法(mm)【ブレンダー】70×70×400
スティック型USB-DACアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)スティック型USB-DACアンプiFi Audio(アイファイオーディオ)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
最高峰のスティック型USB-DACアンププレミアムUSB-DACであり、このサイズでは世界最強のヘッドフォンアンプGO barは、iFiで最高級のスティック型USB-DAC/ヘッドフォンアンプです。通勤中、リモートワーク中、デスクワーク中、あるいは単なる旅行中であっても、GO barはヘッドホンを最高のサウンドにするための完璧なポータブル機器なのです。ノートパソコン、Macbook、タブレット、スマートフォン、その他USBポートを持つデジタル機器に接続し、自宅で、オフィスで、移動中にもセンセーショナルなサウンドをお楽しみください。付属品には、レザー製トラベルケースと、カメラコネクションキットを購入する必要がないようLightning -> USB-C OTGケーブル、さらにUSB-C OTGケーブルとUSB-C -> USB-Aアダプターが含まれています。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Cirrus Logic●THD+N:バランス <0.002% (6.5mW/2.0V @ 600)、シングルエンド <0.09% (100mW/1.27V @ 16)●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス出力、S-Balanced 3.5mm出力●出力パワー:バランス 475mW@32Ω; 7.2V@600Ω、シングルエンド 300mW@32Ω; 3.8V@600Ω寸法(mm)65×22×13.2質量(g)28.5消費電力(W)最大4以下入力USB-C周波数特性20Hz - 45kHz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)1以下(iEMatch有効時は3.6以下)保証期間12ヶ月S/N比132dBA / 108dBA (バランス/シングルエンド)対応フォーマットPCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz、DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz、MQAフルデコードダイナミックレンジ109dB(A) / 108dB(A) (バランス/シングルエンド)
クリスタル製氷機 ベルソスクリスタル製氷機ベルソス
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安)付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)質量(kg)約10.4ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9製氷量約20kg/日
マイコン式10合炊飯器 ベルソスマイコン式10合炊飯器ベルソス
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)860コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234最大炊飯量約1.8L(10合)
FEEL BTM-P28 クリッパー FEELFEEL BTM-P28 クリッパーFEEL
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmアタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
FEEL BTM-P38 トリマー FEELFEEL BTM-P38 トリマーFEEL
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmアタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
高速製氷機 自家製アイスメーカー ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカーROOMMATE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
トラベル電気ケトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
国内外対応 電圧切替スイッチ最大容量400ml空焚き防止機能で安全安心凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単付属でコップ2個付き電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個材質PPホワイトタイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約0.9本体質量(g)約430消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)周波数50/60Hz本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
ポータブル冷凍・冷蔵庫 18L ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 18Lユアサ(ユアサプライムス)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5グレー電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24消費電力(W)55方式コンプレッサー式電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8温度設定範囲(℃)約-20~20
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12Lユアサ(ユアサプライムス)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2グレー電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24消費電力(W)55方式コンプレッサー式電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20
60WモノラルHi-Zパワーアンプ ATEN60WモノラルHi-ZパワーアンプATEN
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能にクラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb )電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ωグリーンマーク認定適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
14インチ防水フルセグDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5
2x120Wパワーアンプ with DSP ATEN2x120Wパワーアンプ with DSPATEN
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプバランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフトEnergy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープシステム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュートファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ拡張スロット:マイク・LINEプリアンプRS-232、LANによる外部制御オプション金具による19インチラックマウント対応ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:内蔵DSP通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ωグリーンマーク認定適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
2x60Wパワーアンプ with DSP ATEN2x60Wパワーアンプ with DSPATEN
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプバランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフトEnergy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープシステム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュートファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ拡張スロット:Dante入力RS-232、LANによる外部制御オプション金具による19インチラックマウント対応ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:内蔵DSP通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ωグリーンマーク認定適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
トラベルスチームアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルスチームアイロンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度::低温(70~120℃)、:中温(100~160℃)、:高温(140~200℃)
材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工ホワイト/グレータイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約1.6本体質量(g)約490消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W周波数50/60Hz本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソスポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22Lベルソス
22,980税込25,278
1台(22L)
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
WISH II ガンメタリック ベルソスWISH II ガンメタリックベルソス
8,980税込9,878
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.2ガンメタリック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)2.8運転音約80dB吸引力(W)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
ひとり鍋 ベルソスひとり鍋ベルソス
5,998税込6,598
1台(1L)
5日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス全自動調理器 スマートクッカー ブラックベルソス
12,980税込14,278
1台(2.5L)
5日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
3合炊飯器 ブラック ベルソス3合炊飯器 ブラックベルソス
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×207年間消費電力量(kWh/年)42.296
3合炊飯器 ホワイト ベルソス3合炊飯器 ホワイトベルソス
4,980税込5,478
1台
4日以内出荷
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。13時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー9種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×206年間消費電力量(kWh/年)42.296
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))取扱説明書(16.63MB)
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1個
6日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途軽量・掃除ラクラクセット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ホワイト消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
セット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ブラック消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付ベルソス
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリaiwa(アイワ)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載カセットテープへの録音、再生が可能Bluetooth5.0レシーバー機能USBメモリ(MP3)再生機能左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5周波数(MHz)FM受信:76~108端子ステレオイヤホン:3.5mm
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
109,800税込120,780
1個(2本)
6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)5.5寸法(Φ×高さH)(mm)307×290感度92dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)282音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25取付可能板厚(mm)15~35許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電