家電 :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
アズワン品番67-7235-45
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書
サイズ14インチ
質量(g)約865
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207
コントラスト比500:1(Typ.)TM
液晶パネルTFT-LCD
解像度1366×768画素
視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)
応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット
スピーカー2W×2
対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
取扱説明書(47.1MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207
容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨)
質量(g)865
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間)
スピーカー2)+2)(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)
パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」。防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3~4
再生時間(時間)DVD:約2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)約18(待機時1以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231
電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A
バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間
コントラスト比500:1
液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms
解像度1366×768画素
視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A
対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません
受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応
出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)約1.0
色ブラック
備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。
形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207
機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)
バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)
再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXT
取扱説明書(55.57MB)
パネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)950
電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
消費電力最大10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43
ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
ディスプレイ10.1型
対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)バッテリー:約3
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1
再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方
質量(g)約865
消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207
入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT
画面サイズ14インチ
ワイヤレス通信ミラキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素
無線LAN2.4G
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光と音響効果を組み合わせた特許技術「ホームパルスライト式HPL式」で肌に優しいムダ毛ケアを実現した光美容器です。照射回数約37万回で、カートリッジの交換が必要なく経済的です。2つの安全センサー機能:肌を守る肌色センサー、目を守るタッチセンサー。モーションセンサー搭載:本体の動きを感知し自動照射するので、肌の上を滑らせるだけで楽にお手入れできます。5段階に照射レベルが調節できるので、ご自分の肌の毛質や肌の調子に合わせてケアできます。軽量でコンパクトなので扱いやすく、スピーディー照射で手軽にケアできます。
寸法(mm)約130×90×40
質量(g)220
材質ポリカーボネート
種類家庭用光美容器
照射部寸法(mm)照射口:9×30
安全機能肌色センサー・タッチセンサー
入力電源(V)【ACアダプター】AC100-240(50/60Hz)、0.5A
出力DC12V/1.5A
コード長さ(m)約1.8
特性【特許技術】HPL式・光脱毛とは:黒色の色素メラニンにのみ反応する特殊な光を照射して毛根を弱らせ、毛が再生するのを弱める効果が期待できるムダ毛ケア方法。光脱毛式とレーザー脱毛の違いは、医療行為かどうか、出力照射力、痛みの強さ、肌へのダメージなどです。光脱毛の方が比較的痛みが少なくお肌に優しくケアできます。光脱毛→永久脱毛ではない。主に脱毛サロンなどで実施。レーザー脱毛→ほぼ永久脱毛。医療行為の為、主に医療機関などで実施。
セット内容本体、ACアダプター
保証期間お買い上げ日より1年間
色ピンク
仕様本体:消費電力18W専用ACアダプター使用、モーションセンサー搭載で自動照射、照射回数:370000回、エネルギーレベル:5段階
1個
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー
寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280
取付ライト:17mmダボ・5/8”メス
質量(g)1300
出力(W)24
電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー
光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス
照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)
LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式L0~L9、範囲:20~100%
点灯時間約110分/6300mAh
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300・橙色LED×300
色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
色温度(K)5500
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)約6300(距離1m)
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥195,900
税込¥215,490
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
スピーカー2W+2W
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300 橙色LED×300
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000
LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
6トラックのオーディオミキサーとカスタマイズ可能なコントロールパネルを備えたLive Streamer NEXUSはライブクリエイション作業の全てをコントロールします。より生産的に、創造的に、そして効率的に創作しましょう。
声、通知、音楽、そしてゲーム音、全てあなたのコンテンツの重要な要素です。 簡単に、リアルタイムに6トラックをモニタリングしコントロールすることができます。
モニター音声と配信音声をそれぞれ個別にコントロールできます。2系統の出力により、モニター音声と配信音声はそれぞれの重視するもの、目的に合わせて異なる設定で使用することが可能です。
NEXUSアプリケーションにより、手軽にかつ完璧に操作できます。コンテンツクリエイターのことを念頭に置いたデザインで、ウィジェットのドラッグ&ドロップ、ホットキーの追加、マイクの調整が手軽にできます。素晴らしい配信までほんの数クリックだけです。
仕様【コントロール部】物理ボタン:4個、音量調整ツマミ:6個(入力音量調整×3、PC音量調整×3)、RGBライティング:搭載(状態ランプ、物理ボタン、音量インジケーターなど)、【オーディオインターフェース部】ファンタム電源:+48V、ループバック機能:搭載、【オーディオ・プロセッシング】マイクエフェクト:ノイズゲート、コンプレッサー、イコライザー、エコー、リバーブなど、サンプリングレート:最大96kHz / 24ビット
セット内容Live Streamer NEXUS(AX310本体)、マグネットスタンド、USB 2.0 Type-B to Type-A ケーブル(1800mm)、3.5mmステレオオーディオケーブル(1800mm)、3.5mm to 6.3mmオーディオ変換アダプタ、電源アダプター、日本用コンセントプラグ、クイックガイド、専用設定ソフトウェア『AVerMedia NEXUS』(PC / Mac対応)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)7未満(接続機器の消費電力を含まず)
電源ACアダプター(AC 100~240V、DC12V/1.5A)
本体寸法(mm)217×145×61
本体質量(g)約702
対応OSPC:Windows(R) 10 バージョン20H2(64ビット版)以上、Mac:macOS 10.15 以上
チャンネル数【オーディオインターフェース部】入力チャンネル:MIC端子(XLR / 6.3mmに対応したコンボ端子)×1、LINE IN端子(3.5mm TRSステレオ)×1、CONSOLE IN端子(光デジタル)×1、PC音声入力チャンネル:最大3チャンネルに対応(SYSTEM、GAME、CHAT)、出力チャンネル:PHONES端子(3.5mm TRSステレオ)×1、LINE OUT端子(3.5mm TRSステレオ)×1
周波数特性【オーディオ・プロセッシング】10Hz to 20kHz
インターフェースUSB 2.0端子(Type-B)
使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)
S/N比【オーディオ・プロセッシング】105dB
タッチパネル方式【コントロール部】5インチIPS 静電容量方式タッチパネル(CTP)
ダイナミックレンジ【オーディオ・プロセッシング】114dB
対応ソフトウェア(2021年05月時点)OBS Studio(PC / Mac版)、Streamlabs OBS(PC / Mac版)、RECentral(PC版)、Spotify(PC / Mac版)、(2021年05月時点)配信サービス:YouTube、Twitch
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)
材質プラスチック(キャビネット)
寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)
質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)
取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm
質量(g)92(電池含まず)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15
出力DC12V、2A
電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2
表面処理グレア
出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185
入力AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138
コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)
解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)
視野角左右45°/上下約35°(標準値)
応答速度8ms(Typical)
スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)
色(本体)ホワイト
端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)
画素数1366×768
ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)200
モニターサイズ14インチ
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
切タイマー15分~最大120分後まで
1台
¥29,980
税込¥32,978
26日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。