家電 :「AV 棚」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAMILeX(ハミレックス)棚板
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4 タイプワイドタイプ 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
あたたかみのある木目調デザイン。
総耐荷重(kg)約10 質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250 関連資料(0.23MB)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
機器や用途に合わせて前後2段階の調節が可能 支柱の任意の位置に2枚まで取付可
総耐荷重(kg)10 材質ブラック 関連資料(0.32MB)
1枚
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
機器の設置に便利な棚板。前後3段階の調節が可能。支柱の任意の位置に取付可能。3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能。※カメラ固定ネジは付属していません。※支柱の任意の位置に取付可能。※2枚まで取付可能。※前後3段階の調節可能。
質量(kg)約3.5 外形寸法幅 639 × 奥行き 320 × 高さ 25 (mm) 総耐荷重(kg)10
1枚
9,498 税込10,448
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板
機器の設置に便利な棚板
適合本体PU-254B、PU-254W 質量(kg)約2.5 備考1枚取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚) 耐荷重(kg)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×377×25
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
質感の高い木目調デザイン 機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)460×320 総耐荷重(kg)10 取付個数最大2
1台ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
2段設置が可能なダブルタイプ 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5 タイプダブルタイプ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約15
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
棚板の角はアール加工。上下4段階の調節が可能 カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 棚板は最大3枚まで取付可能
質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×322×51 関連資料(0.23MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板ワイド
総耐荷重(kg)約10 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60 関連資料(0.27MB)
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
機器設置に便利 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ 質量(kg)3 外形寸法(mm)450×300 関連資料(0.24MB) 総耐荷重(kg)10 取付個数最大2
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板シングル
PU-460シリーズオプション品
仕様※取付可能数:最大3個 ※他オプションと組み合わせ取付数は製品特長欄をご確認ください。 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-7705-04 関連資料(0.26MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)631.5×320
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板ダブル
質感の高い木目調デザイン 機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ 質量(kg)6 外形寸法(mm)460×320×115 有効内寸(mm)454×315×80 総耐荷重(kg)15 取付個数最大:2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。
仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280 周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力) S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF) 歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
1台
89,980 税込98,978
欠品中

HAMILeX(ハミレックス)棚板ダブル
PU-460シリーズオプション品
仕様※取付可能数:最大2個 質量(kg)約7 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)625.5×311×87.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631.5×320×130 アズワン品番64-7705-08 関連資料(0.26MB) 総耐荷重(kg)約15
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンワサプライ液晶モニタラック
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。 21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。 ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。 メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。 立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。 フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。 下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。 背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。 静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)30.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350 アズワン品番64-0844-62
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板ショート
総耐荷重(kg)約10 質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60 関連資料(0.27MB)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)オプション棚板ダブル
耐荷重(kg)上設置:約5、下設置:約3 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 質量(kg)約3.5 シルバー/ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300 関連資料(2.13MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
落ち着いたグレーアッシュの木目柄 移動に便利な低床キャスター付 コーナー設置に適した天板カット グレー強化ガラス扉 何かと便利なサイド収納 奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)オプション棚板シングル
耐荷重(kg)約10 付属品固定ベルト2本、コーナーガード 質量(kg)約3 シルバー/ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350 関連資料(2.13MB)
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

サウンドバー用追加棚。ディスプレイの高さに合わせた機器の設置が可能です。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スタイリッシュな鉄脚が特徴のさわやかなマルチラック! センターテーブルやテレビ台としてもお使い頂けるので一人暮らしのお部屋にはピッタリです。 ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性は抜群です。 細身の脚にするためフレームを3本にして安定感のあるオシャレなラックになっております。 天板の厚みは約3.3cmあるので高級感があり、お部屋に置くだけでインパクトを与えます。
用途センターテーブル、テレビ台、飾り棚等のマルチラックとして。 材質MDF スチール、PVC 質量(kg)約10 ホワイトオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×35×45 組立時間30分(組立は2人以上で行って下さい)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

AURORA(オーロラジャパン)ボックス付棚板
FZSシリーズオプション。 ボックス付きの棚板。 A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

機器数が多い時に便利な追加棚。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に メタリックダークグレー 対応機種FZS-55、FZS-H55、FZS-70 取扱説明書(48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応 総耐荷重(kg)約80 付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412 関連資料(5.60MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)電動昇降スタンド用 棚板
ULSスタンドシリーズ専用棚板。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

グリーンハウスTV背面ラック ブラック
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板RF-570/590用
耐荷重(kg)約10 仕様取付可能枚数:2枚(RFP-50と組み合わせ時はRFP-50×1個 + RFP-51×1枚) 質量(kg)約3 ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)550×275 対応機種RF-570/590 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×253 関連資料(0.24MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 動画あり
ゲームコントローラーを縦に積んでスリムに収納!高さと向きを自由に調節可能で、様々なゲーム周辺機器を収納できます。 置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。置いたまま充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので、着脱も快適です。様々なコントローラーに対応。高さと向きを自由に調節可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)、置台:ABS樹脂・シリコーン、ストッパー:シリコーン 質量(g)約440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×38.5 耐荷重(g)各置台:約500
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付可能対象NE42、NE42Mに取り付けが可能です 型式NE-42-OP01 棚板 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×200×20 色(本体)ブラック
1枚
18,980 税込20,878
21日以内出荷

AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。 1枚のみ取り付けることができます。
付属品取付ネジ 材質スチール、アクリル 質量(kg)2.4 ブラック 耐荷重(kg)10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×56×366 テーブル寸法奥行(mm)320 テーブル寸法幅(mm)500
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー
材質ABS樹脂 他 ホワイト 高さ(mm)165 質量(g)700 縦(mm)170 横(mm)200
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耐荷重(kg)10 付属品取付け用ボルト4本 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)W549×D427×H25(板厚) アズワン品番64-0859-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板RF-550/570/590用
耐荷重(kg)約5 仕様高さ調節:無段階 質量(kg)約3 ブラック 高さ(mm)(RF-550取り付け時)床~天板上迄:945~1220、(RF-570/590取り付け時)床~天板上迄:1285~1560 対応機種RF-550/570/590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×618 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×220 関連資料(0.24MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

耐荷重(kg)約10 付属品固定ベルト2本、コーナーガード 質量(kg)約3 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×122.5 関連資料(0.28MB)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

DVDプレーヤー、ゲーム機を設置するのに便利。
用途壁寄せテレビスタンドSWAT-L、 SWAT-H専用の棚板。 対応インチサイズ32-55インチ 耐荷重(kg)約5 材質スチール/MDF 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×1.8
1枚
4,598 税込5,058
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WS-B840-NA用 シアターバー棚板(白) お部屋をすっきりと壁寄せテレビスタンドに。 音楽や映画を楽しむサウンドバー棚板をプラス。
ホワイト 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×135 取扱説明書組立説明書(1.3MB)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途AV機器設置用棚板 間口(mm)549 奥行(mm)427 高さ(mm)25 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×427×25 総耐荷重(kg)10
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンやケーブルを収納可能
仕様●サイズ:W70×D60×H120mm●質量:0.3kg●材質:スチール
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WS-B840-DB用 シアターバー棚板(黒) お部屋をすっきりと壁寄せテレビスタンドに。 音楽や映画を楽しむサウンドバー棚板をプラス。
ブラック 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×135 取扱説明書組立説明書(1.3MB)
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります