家電 :「AV機器・家電」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
薄軽・コンパクト
薄型軽量で持ち運びやすい
薄型軽量デザインで持ち運びやすい
・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる
「おまかせボイス」「おまかせミュージック」
・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」
・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」
・より大きく、はっきり発光する録音LED
・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit)
付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど
寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD)
質量(g)47(TBD)
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版)
マイクロフォン部Sマイク・システム
電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD)
外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC
スピーカー出力(mW)150
RoHS指令(10物質対応)対応
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)
色黒
質量(g)67(電池含む)
形式記録・再生:WMA形式
使用温度範囲(℃)0~42
外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)
電源単4形乾電池(LR03)×2本
周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8
周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz
スピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ
録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570
容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4
最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3
ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約29(電池含む)
表示録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4
機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)USB ACアダプター
インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー内蔵
録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子ステレオヘッドホン
録音方式リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
スピーカーサイズ(mm)Φ10
容量(GB)16
最大出力(mW)(スピーカー) 90
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。