家電 :「BEタイヤ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
「PG-SECE2BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13
寸法W(mm)1200
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
「PG-SECE1BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13
寸法W(mm)1200
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
「PG-BTE17TW5BE」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間
色ベージュ
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22
充電時間(時間)イヤホン:1.5
連続通話時間(時間)最大6
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
「PG-SECE3BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13
寸法W(mm)1200
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
本体質量(g)40
コード長さ(m)0~1
インピーダンス(Ω)32
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
イヤホン形状耳かけ型
「PG-SECE4BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13
寸法W(mm)1200
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大6.0時間
BluetoothVer5.0
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間最大75時間
連続通話時間(時間)最大6.5
どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 。Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 。LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 。LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 。高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 。※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 。デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 。IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 。手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5
外形寸法(mm)ヘッドホン(片耳):幅約22×奥行約24×高さ約35、充電ケース:幅約60×奥行約50×高さ約30
出力Bluetooth Power Class1
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応A2DPコンテンツ保護:○:SCMS-T、ドライバーユニット:Φ10mmフルレンジ、最大登録可能台数:8台
充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約2時間 ※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できます
保証期間1年間
防塵防水性能IPX4(ヘッドホンのみ)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間約8時間(充電ケース込み 約32時間)、(ANCモード時)約6.5時間(充電ケース込み 約26時間)、(LDAC時)約5時間(充電ケース込み 約20時間)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
BluetoothBluetooth(R)標準規格Version5.2/プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約20※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、LDAC
マルチポイント(同時待ち受け)非対応
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。
安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム
付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル
型式ダイナミック
寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21
色ホワイト
質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42
機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能
周波数特性150Hz~18000Hz
充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60
連続再生時間最大約3(充電回数3回)
バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300
インピーダンス(Ω)30
通話方式ステレオ通話可能
BluetoothVer5.0(電波距離:約10m)
ドライバーユニット(Φmm)13
音圧感度(dB)90
連続待受時間約7時間
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。
安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム
付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル
型式ダイナミック
寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21
色ブルー
質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42
機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能
周波数特性150Hz~18000Hz
充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60
連続再生時間最大約3(充電回数3回)
バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300
インピーダンス(Ω)30
通話方式ステレオ通話可能
BluetoothVer5.0(電波距離:約10m)
ドライバーユニット(Φmm)13
音圧感度(dB)90
連続待受時間約7時間
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載
精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。
バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。
この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。
2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。
ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。
4つのマイクによるノイズリダクション
片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。
この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。
多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。
これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。
Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。
サポートコーデック(音声圧縮形式)
SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応
AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。
どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。
STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論
一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。
より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。
業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ)
12時間再生できる高性能バッテリー
充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。
Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。
Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。
3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。
Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。
エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。
そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。
さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能
付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書
型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2
質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34
連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)
マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能
周波数特性10Hz~30000Hz
充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90
防水性IPX5
通話方式ステレオ(両側)
BluetoothVer5.2
通信距離(m)デバイスから10
対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マ。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マ。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
「ふさがない」耳掛け式
耳掛け式で圧迫や閉鎖感がなく、快適の装着できます。
周囲の音を把握できる
周りの音が聞こえるので、ウォーキング中や子供の様子を見ながらでも安心して音楽を楽しめます。
超軽量の16g
軽量で耳への負担が少なく、軽いつけ心地 テレワークやエクササイズなど、新ライフスタイルをサポートします。
USB充電式
1度の充電(約2時間)で、音楽の再生時間最大約8時間
ハンズフリー対応
通話も可能です。
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。