カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • AV家電(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「BL1830」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

bl1860b特集
おすすめ人気ランキング
家電