カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(13)
        • AV家電(1)

家電 :「CR2016」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証 JAPANNEXT電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証JAPANNEXT
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
本製品は、最大75インチまでのデジタルサイネージを設置可能で、電動で高さ調整が可能な大型液晶モニタースタンドです。200x200mmから最大600x400mmの幅広いVESAマウント規格に対応し、対応モニター(耐荷重68kg)を横でも縦でも設置が可能です。※天板を付けたままの縦での使用は最大55インチのモニターまでの対応となります。電動昇降式スタンドを搭載。スタンド本体のパネルで操作が可能となり、楽に高さを変えられます。また、ロック機能を搭載しているので、誤操作を防ぐことが出来ます。さらに、お気に入りの高さ設定を3つまで設定することができ、最適なポジションにいつでもアクセスできます。スタンド本体のパネルと同様に付属のリモコンでも操作が可能となります。ロック機能付きのキャスターを装備し設置場所を手軽に移動することが可能です。※リモコン用の電池(電池型番:CR2016)は付属しておりません。また、2年間のメーカー保証が付きます。
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
DURACELLコイン型リチウム電池 DURACELLDURACELLコイン型リチウム電池DURACELL
319税込351
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

cr2016リチウム電池特集
おすすめ人気ランキング
家電