家電 :「E2E-X5E」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付 質量(g)約30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23 対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応 互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプ ケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

NP-W126S専用チャージャー。
対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
1個
6,500 税込7,150
欠品中

フジフイルムDCカプラー
ACパワーアダプター(AC-9V)と併用してご使用ください。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X100F
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。
セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書 寸法(mm)Φ59×14.7 質量(g)約65 対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。 リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚 寸法(横×縦)(mm)フィルム:74.8×50.5
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります