家電 :「HDMI 固定」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm) 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m 対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚 マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:99:164:38:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g)102 有効画素数約1240万画素 インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数約1276万画素 ズームなし(固定焦点) 動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm)0.85 耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成7郡9枚 撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m)電子式(EIS) 記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式AiAE 撮影距離(cm)50~∞ 露出制御プログラムAE F値2.8 ISO感度設定自動調整(100~800) 連写モードあり 撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示英語 モニタ1型の液晶モニター 耐寒温度(℃)-10 記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8] 機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 画面サイズ43V 画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K) コントラスト1100:1 年間消費電力量(kWh/年)108 省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91 バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 待機時消費電力(W)108[0.5] チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6] 輝度(cd/m2)440
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ4Kスマート液晶テレビ
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1 アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 画素数3840×2160 パネル4K HDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) 録画方式別売HDDが必要 発売年2025 チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイジャパン32インチ液晶テレビ
シンプル&スリムデザイン LEDバックライト搭載でスリムなデザイン! テレビを視聴しながら裏番組も録画できる! 直下型バックライトLED 高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。 直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。 外付HDDをUSBで簡単接続 市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。 USB端子で接続も簡単。 複数台の外付HDDを同時接続 最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能 付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部 質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13) 電源(V)DC3(単4乾電池×2) 消費電力(W)55 出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200 入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上 電源コード(m)1.5 コントラスト比4000:1 使用環境温度(℃)0~35 応答速度7.0ms 視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176° 端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0 画面サイズ32V型 画質ハイビジョン 画素数1366(水平)×768(垂直) 使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと) リモコン品番:SQ-YRC3 年間消費電力量(kWh/年)65.5 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999 バックライト直下型LED方式 操作距離約7m(但し直進) 待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき) 音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子 画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ) 最大輝度(cd/m2)200±10% チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

地上・BS・110度CS 液晶テレビ
画面サイズ43V パネルフルハイビジョン バックライト直下型LEDバックライト 画素数1920(H)×1080(V) 応答速度8ms Gray to gray 視野角左右約170°/上下約170°(最小値) 最大輝度(cd/m2)220 パネル駆動方式IPS コントラスト比1200:1 音声出力8W+8W(スピーカー) 機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA 端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1 対応双方向データ放送(BML) 使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む) 質量(kg)7.1(スタンド含む) 消費電力(W)90 年間消費電力量(kWh/年)111 付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部 保証期間1年 仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様パワーアンプ:20W×2、Class D 付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書 質量(kg)1.8 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部) 構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2 入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL 入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1) 音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL 周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHz Bluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3 付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書 寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2) 質量(kg)スタンド含む2.45 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年 機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定 その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999 入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)約1020 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W344×D38×H209 (mm) 消費電力最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー2W+2W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ14V型 画素数1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1470 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W410×D38×H253 (mm) 消費電力最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー3W+3W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ17V型 画素数1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。
仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8 付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書 寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38) 質量(kg)スタンド含む3.4 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年 機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定 その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999 入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書 質量(kg)20.1 BLACK 出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100 消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力) 出力RCA サブウーファー 出力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311 入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz) 接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換 入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間) 周波数特性40Hz-47kHz 最大出力108dB 解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit 応答周波数(Hz)45-28k 対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64 ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnP Bluetooth4.2 ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー 周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5 Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書 質量(kg)20.1 WHITE 出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100 消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力) 出力RCA サブウーファー 出力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311 入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz) 接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換 入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間) 周波数特性40Hz-47kHz 最大出力108dB 解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit 応答周波数(Hz)45-28k 対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64 ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnP Bluetooth4.2 ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー 周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5 Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768 付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1 質量(kg)約4.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時) 画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm) 取扱説明書(20.12MB) パネル2K 発売年2023 チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。
仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10 付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書 電源AC100V50/60Hz 機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能 その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応 視野角(左右:上下)178°:178° 画素数3840×2160Pixel リモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10m BluetoothBluetooth Ver.5.1 音声出力10+10W 入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1 チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz 輝度(cd/m2)250
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1] 消費電力(W)170[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4 画面サイズ50V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)176 省エネ基準達成率(%)63 バックライト直下型LED部分駆動 パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

D850  ボディ デジタル一眼レフカメラ D850 Nikon(ニコン) 動画あり
有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F 型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ ブラック 電源EN-EL15c 本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ) 使用温度(℃)0~40 倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) 感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5 有効画素数約4575万画素 記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売) バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売) 総画素数4689万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15b シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時) ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー 視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面) 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット ホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 記録ファイル形式MOV、MP4 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式 露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 音声記録リニアPCM、AAC 画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定) セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒 AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AF ISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数 露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル 測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード 画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能 言語表示日本語、英語 記録時間最長 29分59秒 替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素) レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒 オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M) 調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) レンズマウントニコンFマウント Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2は、通常サイズのカメラを設置するスペースのないセットにカメラを配置できる完璧なソリューションです!人気のMFTレンズマウント、低照明条件で優れた能力を発揮する4Kイメージセンサー、シネマライクなカラーサイエンスに対応。非常に小型でありながら、フルサイズのスタジオカメラの機能を搭載しています。12G-SDIを搭載しており、2160p60までのHDとUltra HDに対応。内蔵のカラーコレクターとレンズは、SDIおよびHDMI接続で操作できます。Blackmagic RAWをUSBディスクに収録することも可能。また、Blackmagic Micro Studio Camera 4KはLogガンマを使用しており、放送品質より遥かに高い画質が得られるため、カラーコレクションを適用したシネマライクなルックをすべてカメラ内で作成できます
仕様●レンズコントロール:アイリス、フォーカス、ズーム(対応レンズ使用時)●デュアルネイティブISO:0dBおよび18dBゲイン●メタデータサポート:電子マイクロフォーサーズレンズからレンズデータを自動的に追加。カメラ設定、モーションセンサーデータ、スレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を自動記録。3D LUTもBlackmagic RAWファイルのメタデータにエンベッド可能。●マイク:内蔵スピーカー●ストレージタイプ:USB-C 3.1 Gen 1拡張ポート×1、外付けメディア用●ネットワーク管理:NTP/FTP/Web Media Manager/SMB●カラーコレクター:DaVinci YRGB 接続●SDIビデオ入力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIビデオ出力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIレート:3G、6G、12G。●HDMI2.0ビデオ出力:1●HDMIビデオ出力:HDMIタイプA出力×1。HDMI出力は常にHD(最大1080p60)●アナログオーディオ入力:3.5mmステレオ入力×1、タイムコード入力にも使用可能●リファレンス入力:カメラのプログラムSDI入力●SDIオーディオ出力:2chのプログラムオーディオ(3G/6G/12G-SDIにエンベッド)。●HDMIオーディオ出力:2チャンネル(48 kHz、24-bit)●リモートコントロール:SDI、HDMI、USBイーサネット(適切なアダプターを使用)を介したリモートカメラコントロール●コンピューターインターフェース:USBタイプC 3.1 Gen 1拡張ポート×1(5Gb/sまで)、外付けメディアへの収録、Focus DemandおよびZoom Demandの接続用。ソフトウェアアップデートはUSB-Cポートを使用 センサー寸法(mm)17.78×10(フォーサーズ) コントロールコントロールボタン×5(Set、Up、Down、Menu、Power) 解像度3840×2160(Ultra HD)60fpsまで フォーカス互換性のあるレンズでオートフォーカスが可能 フレームレート23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fps。オフスピードフレームレートは60fpsのUltraHDまで レンズマウントアクティブ方式MFTマウント ダイナミックレンジ13ストップ 対応コーデックBlackmagic RAW 固定ビットレート 3:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 5:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 8:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 12:1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q0、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q3、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。最大4画面共有可能、イーサネット接続が利用可能なLANポート。より速くつながるデュアルモードWi-Fi対応。多数のリモート会議アプリに対応。内蔵スマートOS Android 9.0。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93 質量(g)1030 定格電流(A)3 定格電圧(V)12 最大消費電力(W)36 視野角FOV 120°(D) 角度調整範囲上下15°(手動調整) 焦点距離2m Wi-Fiバージョン:802.11 a/b/g/n/ac、動作周波数:2.4GHz/5GHz、動作距離:0~10m 対応OSAndroid 9.0 I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×1、AUX×1、HDMI OUT×1、DC 2.0×1、RJ45×1 付属品HDMIケーブル×1、レンズカバー×1、壁付け金具×1、電源ケーブル×1、リモコン×1 仕様【カメラピクセル】12M、【焦点方式】固定、【スピーカー数】1、【マイク数】6、【集音距離】0~8m、【出力パワー】1×8W ブラック 出力(W)1×8
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)。工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約16 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 角度(°)(チルト)約+10~-10 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 棚板耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 高さ調節14段階 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)。ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約1 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)45 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~85 パネル種類VA 対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
119,800 税込131,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)。シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約12.3 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 角度(°)(チルト)約+5~-12 耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 高さ調節4段階 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS4L)。4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約8.5 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSVL)。左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約7 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS3L)。左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)。ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約19 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 棚板耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約1 消費電力(W)250 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)45 本体質量(kg)約22.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~85 パネル種類VA 対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります