家電 :「HDMI」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサ ケーブル長(m)5 アズワン品番67-0372-16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

Roline HDMI イーサネットチャンネル - ddds HDMI リンクへの高速ネットワーキングです。3Dで、主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 両側に HDMI オスコネクタ付きケーブル
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーメンAVケーブル
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。
仕様●イーサネット:対応●ノイズ対策:トリプルシールド ケーブル長(m)5 解像度2K/4K対応 端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります