家電 :「IH焦げ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷くだけ簡単!IHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぐ。IHヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーターの熱源で使用可能。光センサー(赤外線温度感知機能)付きのIHクッキングヒーターもOK。すべり止めリング付き。
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。
エスコ品番EA913VM-70 寸法(mm)260 材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工 質量(g)2670 深さ(mm)30
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

ガスコンロもIHも不要!火を使わないので安心な電気フライパン。電気で加熱するから卓上でも調理ができ、卵焼き、焼きそば、や焼き魚など様々な調理が簡単にできます。2段階の火力設定・焦げ付き防止のセラミックコーティング
材質フェノール樹脂、PP、アルミ 質量(kg)1(パッケージ込み) 寸法(cm)約39.5×16×7 定格入力AC100V50/60Hz
1台
3,500 税込3,850
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります