家電 :「L型端子」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧迫感が少なく耳にやさしいインナー型 片耳タイプ Φ3.5mmモノラルミニプラグ端子専用 L型プラグ
型式ダイナミック型/インナー型 コード長さ(m)約1 プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ L型金メッキ インピーダンス(Ω)32
1本(1m)
389 税込428
当日出荷

通常の地上波デジタル放送(UHF)やCS/BS衛星放送に対応し、さらに4K8K放送に対応した国産アンテナケーブルです。 本製品は国産で施工業者向け製品として販売されている実績が有ります。 柔軟なケーブル外皮を採用しているので取り回しが容易です。 片側がL字型なので、壁に有るアンテナ出力端子に接続し、狭い隙間に配線する事が可能です。 壁色となじみ易いホワイトアイボリーなので、室内配線に好適です。
端子形状F型:内バネ式プッシュ(オス)-L字型(オス) ケーブル4C 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタルおよび4K8K放送
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途屋内用
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
ケーブル長(m)1.5
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/L型アンテナケーブル(両端L型プラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、はめ込み式なので簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4極2.5mm端子のケーブル先端をL型に変換するケーブルです。 スマホやタブレット、ヘッドセットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ 端子ステレオミニミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニミニジャック(4極) ケーブル長(cm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキ ブラック
1個
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
仕様金メッキ仕様 ケーブル長(m)1 周波数特性20~20000Hz プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
627 税込690
翌々日出荷

片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) レッド
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イヤホン端子を分配 3.5mm4極ステレオミニプラグ端子を分配できます。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック×2 4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクト分配器 アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ入力側には長さ0.3mの接続ケーブルが付属しています。壁面アンテナ端子に接続しても出っ張りが少ないL字型のプラグです。(ケーブルは本体から脱着可能です。)。
付属品入力ケーブル(約30cm)×1本 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)約37 コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式) 周波数入出力:5~3224 MHz 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 色(本体)シルバー インピーダンス(Ω)75 取扱説明書なし
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック 規格S-2.5C-FB ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.6 コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス) プラグ金メッキプラグ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクやモニターなどの補助機材取り付けに便利なL型プレートセットです。アルカスイス規格の雲台に対応しており、付属の2種類のプレートを使用する機材に合わせてお選びいただけます。前後左右に位置調整でき、アクセサリー端子使用の妨げになりにくい仕様です。
用途汎用L型プレートセット 材質アルミニウム合金
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

サンワダイレクトアンテナブースター
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB 付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル 材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック 質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC5V 0.3A 周波数帯域(MHz)470~710 保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3 コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間) インピーダンス(Ω)入出力:75 取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり VSWR3以下 本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3 外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35 USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
469 税込516
当日出荷

カモンAV延長ケーブル
エコ商品
4極ミニケーブルを繋ぐ延長ケーブルです。 4極ミニケーブルの長さが足りない時に便利です。 ケーブル長が50cmで取り回しにも便利です。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニプラグ(4極) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1個
359 税込395
5日以内出荷

中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。 ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。 コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
コード長さ(m)1.2 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約110 入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5~30000 プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω)47 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB/mW)103 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーオーディオにスマートフォンなどを接続して、高音質に音楽を楽しめる
ホワイト ケーブル長(m)0.5 端子形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニプラグ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

カモンAVケーブル
エコ商品
OFCステレオミニケーブルです。 ケーブル長が15cmなので、邪魔になりません。 片側L字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ(4極) - ステレオミニプラグ(4極 L型) ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。 一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。 振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
セット内容ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック) 感度98 dB/mW 入力端子ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ) 再生周波数帯域(Hz)4 - 100,000(JEITA) 特性ハイレゾ音源対応 インピーダンス(Ω)56(1kHzにて) イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
90,980 税込100,078
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります