家電 :「LEDライト 懐中電灯」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5
質量(g)540
電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)
使用電圧(V)3.0-4.2
消費電流(mA)最大500
使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電
使用環境温度(℃)-10~40
ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯
受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力Φ3.5mmミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。