カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(4)
        • カメラ・ビデオカメラ(121)
        • AV家電(234)
        • 生活家電(1)
        • 掃除機(2)
        • キッチン/調理家電(2)
        • 美容家電(3)
絞り込み

家電 :「MIC」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIC MIC II 有線ヘッドセット MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
ハイブリッドワークの新基準AIノイズキャンセリング機能「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセット
ポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル)マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク機能ヘッドセット充電、USBハブその他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン充電時間(時間)1.5バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォームスピーカーサイズ(mm)Φ20オーディオコーデックSBC、AAC
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)DJI
47,500税込52,250
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic 3 トランスミッター DJIDJI Mic 3 トランスミッターDJI
15,300税込16,830
1個
6日以内出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic 3 レシーバー DJIDJI Mic 3 レシーバーDJI
18,300税込20,130
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット MoveBelfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き有線ヘッドセット
材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning) DJIDJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning)DJI
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など互換性DJI Mic 3
DJI Mic 3 充電ケース DJIDJI Mic 3 充電ケースDJI
10,700税込11,770
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJIDJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーンDJI
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
Mic Air トランスミッター(送信機:マイク) insta360Mic Air トランスミッター(送信機:マイク)insta360
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
Insta360 X5やAce Pro 2に直接接続できる超小型・超軽量(7.9g)ワイヤレスマイク送信機です。コインサイズのコンパクト設計ながら、48kHz/24bitの高音質収録と高度なノイズリダクションを備え、屋外撮影でもクリアな声を捉えます。バッテリーは最大10時間連続使用が可能で、Vlog・ライブ配信・旅の記録など長時間の撮影にも安心。装着方法はマグネット・クリップ・ペンダントに対応し、衣服に目立たず装着できます。さらにレシーバー不要でカメラへ直接ワイヤレス接続でき、録画開始/停止、ノイズキャンセル切り替え、ミュート操作も送信機から行えるため、撮影中の操作性が非常に高い点も魅力です。
仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2寸法(mm)Φ26.91×11.61質量(g)7.9温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
Mic/Line Dante 各2入出力対応 DSP内蔵プリアンプ ATENMic/Line Dante 各2入出力対応 DSP内蔵プリアンプATEN
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減AES67準拠24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレートDSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入りますPoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1質量(kg)(本体 )0.92出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44材質(ケース)(本体 )メタル入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプ ATEN4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプATEN
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えAES67準拠4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレートアナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポートパラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨くDSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入るPoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE))付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1質量(kg)(本体 )0.928消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44材質(ケース)(本体 )メタル入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJIDJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004DJI
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Mic Miniトランスミッタ(アークティックホワイト) DM3002 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(アークティックホワイト) DM3002DJI
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
DJI Mic Miniトランスミッター(アークティックホワイト) DM3002
DJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005 DJIDJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005DJI
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー3台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台)insta360
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。
仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、レシーバー(受信機:USB-C)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2、Flow 2 Pro、Flow Pro、Flow温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
DJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003DJI
5,298税込5,828
1台
12日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプ ATEN4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプATEN
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
4ch プリアンプ内蔵 Danteインターフェース。AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付Manfrotto
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
マイクケーブル YAMAHA(ヤマハ)マイクケーブルYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
マイクケーブル。ケーブル長5m。
ケーブル長(m)5
デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technicaデジタルワイヤレスマイクロホンaudio-technica
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
84,980税込93,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrottoフリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付Manfrotto(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
ワイヤレスマイク BOYAワイヤレスマイクBOYA
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
ボーカル用ダイナミックマイク L NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク LNAGAOKA
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク エアリアeスポーツチーム監修ゲーミングマイクエアリア
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして寸法(mm)約120×100×360ブラック質量(g)270スイッチボリューム調整、ミュートケーブル長(m)1.5対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~感度-32dB±3dBマイクロホン全指向性周波数特性80Hz~16KHzインピーダンス2.2KΩケーブル長(cm)約150インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0×1ポート対応解像度最大録音:96KHz/24bitイヤホン形状3.5mmポート再生紙使用マーク適合
ボーカル用ダイナミックマイク P NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク PNAGAOKA
3,480税込3,828
1個
8日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
122,900税込135,190
1台
7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)18入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics・型番:GTSA-MIC15・メーカー:Gator Cases・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)・重量:2.5 kg (5.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408539577
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
30,980税込34,078
1個(2本)
6日以内出荷
カバレージ角150°を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。狭い天井裏でも取り付けられる薄型設計。24C Microはロー・インピーダンス、24CT Microはハイ・インピーダンス仕様。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書寸法(Φ×高さH)(mm)200×117感度86dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止め周波数レンジ85Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)64.5本体質量(g)235倍率(倍)(最大撮影)1レンズマイクロレンズ最大径(Φmm)68.5フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)40レンズ構成7群9枚撮影距離(m)(最短)0.163絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
75,980税込83,578
1個(2本)
6日以内出荷
Control 24CT Microの高出力バージョンで、25Wのトランス・タップを搭載。クロスオーバーネットワークを向上させ、リスニングエリア全域により均一な音を提供。150°のカバレージ角を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。広い周波数特性・低歪率で明瞭なアナウンスとBGMを出力。狭い天井でも取り付けられる薄型設計。
仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)25W、12W・(70V)25W、12W、6W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)2.5寸法(Φ×高さH)(mm)200×115感度85dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止め周波数レンジ80Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30
ワイヤレスマイクケース GATOR CaseワイヤレスマイクケースGATOR Case
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ワイヤレスマイクシステムを安全に持ち運び。Gator Cases GTSA-MICW6は、耐久性のあるミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースで、ワイヤレスマイクを6本収納可能です。マイク本体に加え、バッテリーの収納スペースも確保し、必要なアクセサリーをまとめて運べます。内部のフォーム加工が移動時の衝撃からマイクを保護。TSA承認ロック付きラッチを備えているため、航空機での移動も安心です。人間工学に基づいたハンドルで持ち運びやすく、ツアーやイベントでのワイヤレスマイク管理に最適なケースです。・ワイヤレスマイクを最大6本、バッテリーも収納可能・ミリタリーグレードポリエチレン製による高い耐久性・機材を保護するフォーム加工された内装・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動に対応・人間工学に基づいた設計のソフトグリップハンドル・ブラックパウダーコーティングされたハードウェア・製品名:TSA Series ATA Molded Case for (6) Wireless Mics・型番:GTSA-MICW6・メーカー:Gator Cases・用途:ワイヤレスマイク6本およびバッテリーの収納・運搬・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)・内寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ)・マイク収納部サイズ:長さ 260 mm x 深さ 57 mm (10.25 x 2.25 インチ)・外寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ) ※外部寸法に関する情報に一部不一致が見られましたが、複数の情報源で共通する数値と、製品の性質(マイクケース)を考慮して採用しました。・重量:3.9 kg (8.6 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408539591
交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
ノクトン60mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。 35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。 シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。
焦点距離(mm)60絞りF16(最小)画角21.5°撮影距離(m)0.34(最短)最大径(Φmm)82.5全長(mm)87.7質量(g)860最大口径比1:0.95レンズ構成8群11枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:4(35mm版換算1:2)フィルター直径(Φmm)77レンズ中望遠レンズ仕様レンズフード付属(ねじ込み式)、絞り切替え機構付
交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)コシナ
209,800税込230,780
1本
4日以内出荷
スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。 現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。 対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。
焦点距離(mm)29絞りF29(最小)画角42.75°撮影距離(m)0.37(最短)最大径(Φmm)72.3全長(mm)88.9質量(g)703最大口径比1:0.8レンズ構成7群11枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:10フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付
デジタルカメラ IXY650 m Canonデジタルカメラ IXY650 mCanon
50,980税込56,078
1台
当日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ BluemakeCALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラBluemake
18,000税込19,800
1台
当日出荷
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能耐衝撃性録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP
ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPAちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応ELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプエレコム(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
欠品中
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKAwifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラNAGAOKA(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電