カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池(4)
- カメラ・ビデオカメラ(107)
- AV家電(202)
- 生活家電(1)
- 掃除機(2)
- キッチン/調理家電(2)
- 美容家電(1)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
タイプ
ブランド
- メディアカバーマーケット(39)
- Jabra(31)
- DJI(19)
- insta360(14)
- TEAC(12)
- グリーンハウス(11)
- Frameworks(フレームワークス)(8)
- オーム電機(7)
- EPOS(7)
- エレコム(6)
- SONY(ソニー)(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- ライソン(5)
- SOUL(ソウル)(5)
- サンワサプライ(4)
- audio-technica(4)
- aiwa(アイワ)(4)
- NAGAOKA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
家電 :「MIC」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

DJI Mic 3 トランスミッター
DJI¥13,000税込¥14,3001個当日出荷DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
Insta360 Mic Pro
insta360¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
MAGIC MIC II 有線ヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷ハイブリッドワークの新基準。AIノイズキャンセリング機能。「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセットポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル)マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク機能ヘッドセット充電、USBハブその他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン充電時間(時間)1.5バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォームスピーカーサイズ(mm)Φ20オーディオコーデックSBC、AAC
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)
DJI¥39,900税込¥43,8901個当日出荷DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004
DJI¥8,598税込¥9,4581台当日出荷高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Mic 3 レシーバー
DJI¥15,200税込¥16,7201個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S 充電ケース
DJI¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic 3 充電ケース
DJI¥10,700税込¥11,7701個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン
DJI¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
Mic Air トランスミッター(送信機:マイク)
insta360¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷Insta360 X5やAce Pro 2に直接接続できる超小型・超軽量(7.9g)ワイヤレスマイク送信機です。コインサイズのコンパクト設計ながら、48kHz/24bitの高音質収録と高度なノイズリダクションを備え、屋外撮影でもクリアな声を捉えます。バッテリーは最大10時間連続使用が可能で、Vlog・ライブ配信・旅の記録など長時間の撮影にも安心。装着方法はマグネット・クリップ・ペンダントに対応し、衣服に目立たず装着できます。さらにレシーバー不要でカメラへ直接ワイヤレス接続でき、録画開始/停止、ノイズキャンセル切り替え、ミュート操作も送信機から行えるため、撮影中の操作性が非常に高い点も魅力です。仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2寸法(mm)Φ26.91×11.61質量(g)7.9温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット
DJI¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプ
ATEN¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷4ch プリアンプ内蔵 Danteインターフェース。AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。
Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台)
insta360¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、レシーバー(受信機:USB-C)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2、Flow 2 Pro、Flow Pro、Flow温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷GFW-MIC-0251 は、ワイヤレスマイクをデスク上に安定して設置するためのミニ三脚スタンド。軽量かつコンパクトな設計で、持ち運びや収納が容易。三脚ベースは安定性が高く、会議、配信、収録、プレゼンテーションなど幅広い用途に適している。標準的なマイククリップに対応し、ワイヤレスマイクの卓上使用をシンプルに実現する。・ワイヤレスマイク用ミニ三脚デスクトップスタンド。・軽量でコンパクトな設計。・安定性の高い三脚ベース。・会議、配信、収録、プレゼン用途に最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0251 Wireless Mic Mini Tripod Desktop Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532707。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ワイヤレスマイク
BOYA¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷GFW-MIC-1500 は、コンパクトサイズの固定ブームを備えた三脚ベースマイクスタンド。省スペース設計ながら安定性が高く、デスクトップ、アンプ前、キックドラム、スピーカー前など、低めのポジションが必要な場面に最適。固定式ブームにより角度と位置を確実に保持でき、ライブ、収録、配信など幅広い用途に対応する。折りたたみ式三脚ベースで持ち運びや収納も容易。・コンパクトサイズの固定ブームマイクスタンド。・三脚ベースで高い安定性。・低めのマイキングに最適(アンプ、キック、デスクトップ等)。・固定ブームで角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、収録、配信用途に対応。・品名:GFW-MIC-1500 Compact Fixed Boom Mic Stand with Tripod Base。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408561776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷GFW-MIC-0601 は、デスクトップ用途に最適なラウンドベース採用のマイクスタンド。重量のある円形ベースにより卓上でも高い安定性を確保し、ツイスト式クラッチにより高さ調整がスムーズに行える。会議、配信、収録、ボイスチャットなど幅広い用途に対応し、標準的なマイククリップに対応する汎用性の高い設計となっている。・ラウンドベース採用の卓上マイクスタンド。・ツイストクラッチで高さ調整が容易。・安定性の高い重量ベース。・会議、配信、収録、ボイスチャットに最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0601 Desktop Mic Stand with Round Base and Twist Clutch。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532721。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥7,198税込¥7,9181台6日以内出荷GFW-MIC-2020 は、標準的な三脚ベースにテレスコーピング(伸縮式)ブームを備えたマイクスタンド。ブーム長を細かく調整できるため、ボーカル、楽器収音、アンプ前、スピーカー前など多様なマイキングに柔軟に対応する。三脚構造は安定性が高く、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で使用可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・テレスコーピングブームで長さ調整が可能。・角度調整により多様なマイキングに対応。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2020 Standard Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷GFW-MIC-2010 は、標準的な三脚ベースにシングルセクションのブームを備えたマイクスタンド。ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い用途に対応し、安定性の高い三脚構造により確実なマイキングを実現する。ブームは長さと角度の調整が可能で、ボーカル、楽器収音、スピーカー前など多様なシーンに柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・シングルセクションブームで角度と長さを調整可能。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・安定性の高い三脚構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2010 Standard Tripod Mic Stand with Single-Section Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532769。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
デジタルワイヤレスマイクロホン
audio-technica¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付
Manfrotto(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本欠品中マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷RI-MICTP-FBM は、固定式ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。固定ブームは角度と位置をしっかり保持し、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易なため、日常的な使用に適した実用性の高いモデルとなっている。・固定式ブームを備えた三脚マイクスタンド。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など多用途に対応。・ブーム角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・品名:RI-MICTP-FBM Tripod Mic Stand with Fixed Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408534251。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷RI-MICTP-TBM は、伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。テレスコーピングブームは長さ調整が可能で、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易な、実用性の高いモデルとなっている。・伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚マイクスタンド。・ブーム長を調整でき、多様なマイキングに対応。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など幅広い用途に最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに適した実用モデル。・品名:RI-MICTP-TBM Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532912。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)17(定格出力)最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
プロ3.5mmマイクアダプター
GoPro¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷広範囲な3.5mmの外付けマイクを接続。プロレベルの外付けマイクを使用すると、高品質のオーディオ録音が可能。幅(mm)142質量(kg)0.03高さ(mm)37奥行(mm)9
ブームマイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷GFWMICBCBM3000 は、デスクトップ用途に特化したデラックス仕様のブームマイクスタンド。重量のあるラウンドベースにより卓上でも高い安定性を確保し、スムーズに可動するブームアームでマイク位置を細かく調整できる。内部スプリング構造により静音性が高く、収録中のノイズを抑制。配信、ポッドキャスト、ナレーション、ボイス収録など、プロフェッショナルなデスク環境に最適な設計となっている。・デスクトップ用デラックスブームマイクスタンド。・重量ラウンドベースで高い安定性。・内部スプリング構造による静音動作。・ブームアームはスムーズに可動し位置調整が容易。・配信、収録、ポッドキャスト、ナレーションに最適。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・品名:GFWMICBCBM3000 Deluxe Desktop Mic Boom Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408549064。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ボーカル用ダイナミックマイク L
NAGAOKA¥1,988税込¥2,1871個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
ボーカル用ダイナミックマイク P
NAGAOKA¥3,480税込¥3,8281個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク
エアリア¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。用途高性能ゲーミングマイクとして寸法(mm)約120×100×360色ブラック質量(g)270スイッチボリューム調整、ミュートケーブル長(m)1.5対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~感度-32dB±3dBマイクロホン全指向性周波数特性80Hz~16KHzインピーダンス2.2KΩケーブル長(cm)約150インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0×1ポート対応解像度最大録音:96KHz/24bitイヤホン形状3.5mmポート再生紙使用マーク適合
HARU ミニレトロカメラ
UI¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷1.こだわりのアルミ製ボディ。多くのトイカメラがプラスチック製である中、本製品は質感にこだわったアルミ合金を採用。高級感があり、耐久性にも優れています。2.小さくても高画質&液晶付き。最大20M(2000万画素)の写真撮影と、2Kの高精細な動画撮影に対応。背面の1.47インチIPSスクリーンで、撮ったその場ですぐに写りを確認できます。3.スマホ転送可能。付属のコネクターを使えば、撮った写真をそのままスマホ(Androidスマートフォン)へ転送可能。PCのWEBカメラとしても活用できます。(microSDカードを未挿入状態)。4. 充実のセット内容。ネックストラップとハンドストラップの両方が付属。ファッションに合わせて持ち方を選べます。付属品本体、充電ケーブル、ネックストラップ、ハンドストラップ、データ転送用コネクター(Android端末のみ)質量(g)67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×15×37ディスプレイ1.47インチ IPSスクリーン解像度【写真】20M/18M/16M/12M/5M/2M、【動画】2K/1080p/720p保証期間6カ月対応メディアmicroSD / microSDHC(32GBまで対応)バッテリー容量(mAh)200(約65分使用可能)充電端子USB Type-C
マイクケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立。・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能。・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心。・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン。・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics。・型番:GTSA-MIC15。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)。・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)。・重量:2.5 kg (5.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539577
デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥122,900税込¥135,1901台7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)27(定格出力時)最大出力(W)18周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528