家電 :「OFC」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。安全性も重視した電安法準拠。
コード長さ(m)2.0m(・外径Φ8mm) 質量(g)約235 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格電流(A)15 直流抵抗10.0mΩ/m 芯数2.0sq×2芯
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。
質量(g)約235 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格電流(A)7 直流抵抗10.0mΩ/m 芯数2.0sq×2芯 電源コード2.0m(・外径Φ8mm)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m)約0.5 ケーブルOFC
1本
209 税込230
当日出荷

両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグ ケーブルOFC
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15 ケーブルOFC
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄) 長さ(m)約5 ケーブル3C-2V OFC インピーダンス(Ω)75
1本
459 税込505
当日出荷

両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ 長さ(m)約1 ケーブルOFC
1本
179 税込197
当日出荷

両端に赤/白/黄のRCAピンプラグが付いたAVケーブル。 コネクタは金メッキ、ケーブルはOFC(無酸素銅線)を採用し、ピュアオーディオ仕様となっている。
ケーブル3C-2V OFC インピーダンス(Ω)75 ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
1本
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFC インピーダンス(Ω)75 ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFC インピーダンス(Ω)75 ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステレオアンプとスピーカーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 OFCケーブル0.3mm2採用
ケーブル長(m)5
1セット(2本)ほか
665 税込732
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-3
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)1 コードOFC線 プラグ3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-13
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-15
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-5
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-2
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・シンセサイザー・アンプ等をΦ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2/片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2 長さ(m)1.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-12
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)片出し1.2 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)90/m
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ピンプラグ×2→ピンプラグ×2 ST[OFC][24金メッキ]
コード長さ(m)0.5
1個
699 税込769
8日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ3.5mmモノラルミニプラグ付マイク等を延長する際にご使用いただけます。 仕様片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1/片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコードです。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m)3
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

CDプレーヤーとステレオアンプを接続し再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
1個
455 税込501
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノラルテレビとモノラルラジカセを接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
ケーブル長(m)2
1個
759 税込835
当日出荷

CDプレーヤーとMDプレーヤーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
1個
645 税込710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルMDプレーヤーとステレオアンプを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
1個
693 税込762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDプレーヤーとヘッドホンステレオを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
ケーブル長(m)2(抵抗入り)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ピンプラグ×2(赤、白)ケーブルを延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)2
1個
854 税込939
翌々日出荷

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング