家電 :「PCカメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 シルバー 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×23×58 レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1台
12,890 税込14,179
欠品中

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

KC-AF05 デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 ブラック 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×58 イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
1セット(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:4.0m。USB通信規格:USB 2.0準拠。
対応機種EOSR
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:1.0m。USB通信規格:USB 3.1 Gen1 準拠。
対応機種EOSR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カメラやPCのキーボードの日常のお手入れやメンテナンスに。ソフトで柔らかいナイロンファイバー製のブラシ。細かなゴミやホコリを払うのに便利。
用途クリーニング用品 材質ナイロンファイバー 全長(mm)ブラシ:125 質量(g)8
1個
699 税込769
3日以内出荷

AI-DS01 5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAh その他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ 付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス 質量(g)140(バッテリー含む) 表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65 レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠) 機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモード ズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム 解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/ 入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W 撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206 画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M 記録メディア最大64GB SDカードをサポート
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ”off toco”の2021年モデル。普段使いに最適なバックパックタイプ。
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)製品本体:約825、インナーケース:約175 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×410 (ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体内寸(ケース取り外し時):285×120×395、カメラ収納部内寸(ケース装着時):260×100×160、PC収納部内寸:255×25×380、上部収納部内寸:285×120×210
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアー。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍。
材質シリコン製 質量(g)約50 寸法(Φ×mm)約52×142
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
用途三脚穴のある本体の固定に 寸法(mm)80×110×90 質量(g)175 耐荷重(kg)約1
1個
529 税込582
欠品中

仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080) 質量(g)約132(電池含む) 電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4 レンズF2.2、f=3.37mm その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌々日出荷

Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズ アズワン品番65-2476-94
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カメラに加え、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納できるように設計された軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途グリップ付きの一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、2~3本の交換用レンズ、折りたたみ式ドローンキット、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納 質量(kg)1.45 グレー 容量(L)25 内寸(cm)30×22×53 外寸(cm)31.5×23.5×54
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

大型ディスプレイ設置に最適なスタンドです。 電子黒板の設置に対応させるため、太めの支柱を採用しています。 電子黒板と一緒にノートパソコン、書画カメラなどの機器が設置できます。 キャスターは直径100mmを採用しています。アジャスター付きです。 ※教室間など長距離を頻繁に移動させる運用には向いていません。 ディスプレイの高さ位置は3段階で調整ができます。 背面に揺れ止めパネルを採用しています。 バックパネルが標準装備のため、配線ケーブルを隠すことができます。 脚部強化のため、3.2mm厚のパイプを使用しています。 VESA取付け100×100~800×400まで対応しています。 チョーク汚れが目立ちにくいライトグレー色を採用しています。
耐荷重(kg)100 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28・各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4mm、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)45.5 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)990×730×1830 アズワン品番64-0846-27 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・底面のねじ穴は1/4ねじに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 仕様(底面ねじ穴)1/4ねじ用 材質アルミニウム合金 幅(mm)29、(台座)29 高さ(mm)56 質量(g)72 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ
1個
969 税込1,066
当日出荷

セット内容:デジタルカメラ、microSDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書。水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。水に濡れることを心配せずに海などで撮影を楽しむことができます。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。軽量コンパクトで日常の景色を気軽に撮る。お散歩カメラとしてお使いいただけます。焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約10cm まで被写体に寄って接写することができます。他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。砂やホコリに強い防塵設計粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます。砂がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いできるので安心です。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

マルチビューアソフトAG-NAMS5をカメラと接続 ウェアラブルカメラAG-WN5K1をPCと接続してマルチビュー アソフトウェアAG-NAMS5で表示するために必要なUSBドン グルタイプのライセンスキーです。
1箱
311,900 税込343,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラやホビーなどのメンテナンスセット、デジタルクリーニング 6点セット。カメラや光学機器、ノートパソコンやホビーなどのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、ソフトで柔らかいナイロンファイバー製美クリーンブラシはホコリの除去に、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒、狙った位置に吹き付けやすいロングノズルタイプのブロアーがワンパックに。
成分レンズクリーナー:精製水、界面活性剤他 セット内容ロングノズルブロアー(Φ52×142mm)、美クリーンブラシ(全長約125mm)、クリーニングクロス(150×180mm)、レンズクリーナー液(20ml)、クリーニングペーパー(70×100mm/25枚入)、綿棒(5本入) 材質クリーニングペーパー:パルプ、ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル他、綿棒:綿他 材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷

表面と裏面にそれぞれ特殊な素材を使用することで、重ねた時に生地同士がくっつく特性を持ったクロスです。その特性を利用してカメラやスマホやタブレット、ノートパソコンなど、様々な形のものを包むのに便利です。裏地はマイクロファイバーとなっており、汚れをきれいにふき取ることが出来ます。生地の汚れは洗濯して繰り返しお使いいただけます。
用途清掃 材質ポリエステル100% 寸法(mm)480×480
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,098 税込2,308
欠品中

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・底面のねじ穴は3/8ねじに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 仕様(底面ねじ穴)3/8ねじ用 材質アルミニウム合金 幅(mm)28、(台座)28 高さ(mm)50 質量(g)60 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ
1個
999 税込1,099
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4 タイプワイドタイプ 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09 内寸(cm)36×13×26 外寸(cm)39×19.5×28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプの大容量カメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、15インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。
付属品中仕切り×2 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W340×H240×D20 質量(g)約800 容量(L)約8 内寸法(mm)カメラ収納部:約W320×H220×D120 外寸法(mm)約W410×H260×D150
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプのカメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、11インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。
付属品中仕切り×2 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W265×H180×D15 質量(g)約580 容量(L)約5 内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H180×D100 外寸法(mm)約W340×H220×D130
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)20.5 外寸(cm)31.5×20×54
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

NINJA Vに装着して、HDMI×4入力のマルチモニタリングや、スイッチング映像のHDMI出力と同時に収録が可能。HDMIモニターを追加するとプレビュー確認 しながらNINJA Vスクリーンタッチする軽快な操作感で高画質映像を出力できます。 さらにスクリーンタッチ操作に加えて、4個のランプ付きチャンネルボタンも備えており、ライブの現場でもより操作性の良い映像の切り替えが出来ます。入力映像から任意に選択した映像のピクチャ・イン・ピクチャ(PinP)表示や、ロゴ等の静止画オーバーレイ表示などの合成映像をHDMI出力できます。USBポートは、UVC対応ですのでPCやMacに接続するとWebカメラと同様に認識され、ストリーム出力をします。Zoom、MS Teams、SkypeなどのWeb会議サービスや、YouTube、Twicthなどの動画配信プラットフォームを利用してライブ映像の公開が可能です。
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納 質量(kg)1.2 グレー 容量(L)20.5 外寸(cm)31.5×20×54
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質アルミニウム合金 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,198 税込2,418
欠品中

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴のカメラバッグです。。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています。大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付きハイエンド一眼レフカメラ1台、大口径望遠ズームレンズ1本、大口径広角ズームレンズ1本、ストロボなどのアクセサリー類、13インチ相当のノートPCの収納が可能です。内生地は機材の見やすいオレンジを採用しています。サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部には中が見えるメッシュポケット、前面にはオーガナイザーポケットが配置されています。角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィットします。三脚を固定して持ち運びが可能。背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張に便利です。底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンドが付いており、安心して地面に置くことができます。
材質ナイロン 質量(g)約1180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:325×230×15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×220 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ収納部:340×245×150
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早くアクセスが可能なカメラ収納部を備えたビジネスリュック風デザインのスリムなトートバックパック。上部は15インチ相当のPCスリーブや内ポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。フロントポケットは内ポケットとメッシュポケットで小物を整理して収納できます。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。
付属品中仕切り×2、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W245×H360×D20 質量(g)約820 容量(L)約11 内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H190×D105、上段収納部:約W290×H190×D100 外寸法(mm)約W340×H410×D135
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラバッグだけでなくトラベルデイパックとしても使用できる多用途バックパック。一眼レフまたはミラーレスカメラと、最大3本の交換レンズを収納可能。コンパクト三脚の持ち運びも可能。14インチまでのノートパソコンを収納可能。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.03 内寸(cm)26×16.5×42 外寸(cm)29×18.5×46
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります