家電 :「PC用マイク・会議システム」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)
付属品専用アダプター(PA10)
質量(g)約110
形式エレクトレットコンデンサー型
電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)
コード長さ(m)2
感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)
周波数特性70~10000Hz
寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)
出力インピーダンス(Ω)2.2k
プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)
指向性全指向性
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点
セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)1050
消費電力(W)(最大)10
定格電圧(V)12
対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム5倍デジタルズーム
視野角120度
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力8W+3W
角度調節上下15度、手動調整
1台
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。