家電 :「T10 端子」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部電源(V)AC 100 50/60Hz取付ねじ上:M4 × 10mm ×2本、下:M4 × 10mm ×2本視野角左右約 178°/ 上下約 178°VESAマウント(mm)200 × 200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)環境【使用 / 保管】温度 : 0~40℃ / -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
スピーカーパッケージ YAMAHA(ヤマハ)スピーカーパッケージYAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージコンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5ブラック出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)消費電力(W)サブウーファー:30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1mスピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
AVレシーバー YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー5chパワーアンプ内蔵臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP視聴環境に合わせて音を最適化するYPAOミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド質量(kg)7.7ブラック消費電力(W)260外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dBS/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)映像入力コンポジット3
イヤホン カナル型 ラスタバナナイヤホン カナル型ラスタバナナ
919税込1,011
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約112
イヤホン カナル型 ラスタバナナイヤホン カナル型ラスタバナナ
999税込1,099
1台
5日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。機器本体の音量調節ができるシステムボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。ボリュームは、通話中には受話音量を、音楽の再生や動画の視聴中はメディア(サウンド)の音量が調整できます。iPhoneやiPadでは、機器のサウンド設定で「着信音と通知音の設定」の「ボタンで変更」をオンにすると、 本製品の音量ボタンで着信音と通知音の音量を変更することができます。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
イヤホン インナーイヤー型 ラスタバナナイヤホン インナーイヤー型ラスタバナナ
789税込868
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
USB DAC/ヘッドホンアンプ TEACUSB DAC/ヘッドホンアンプTEAC
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤー質量(g)335口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
USB DAC/ステレオプリメインアンプ TEACUSB DAC/ステレオプリメインアンプTEAC
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書質量(kg)2.3電源(V)AC 100、50/60Hz消費電力(W)63定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む)対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8Bluetooth4.2対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
液晶テレビ REGZA液晶テレビREGZA
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高画質高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジンレグザエンジンHRおまかせオートピクチャー_レグザ高画質昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整おまかせオートピクチャー地デジビューティ|レグザ高画質番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に地デジビューティクリア音声_レグザ高音質人の声をより聞き取りやすくクリア音声m550l_sound_system02高音質バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よくレグザパワーオーディオシステムct-90486_top快適大きな文字で使いやすいシンプルレグザリモコンゲーム高速のレスポンスでゲームをより快適に瞬速ゲームモードtop-04録画番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画2チューナーウラ録※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ省エネ映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求高画質省エネ性能チューナーdigital地上デジタルbs_digitalBSデジタル110_csdigital110度CSデジタルレグザで楽しむyoutube_waza購入後の楽しみ方情報が満載!レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個画質モード地デジ高画質:地デジビューティサウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオTVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)発売年2025年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ シャープブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイシャープ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ(1)4K・高画質・高音質4K HEVC 長時間録画&ダビング4K→2K長時間モード(AVC)変換4K放送対応 ダブルチューナー4K録画BD再生M-DISC対応Ultra HD ブルーレイ再生地デジやBDが4K高画質HDR調整輝度調整解像感調整映像ノイズ低減ハイレゾリマスター再生ナイトサラウンドMPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)シアターモード(2)AQUOSにぴったりAQUOS「AIオート高画質・高音質」連動AQUOS 純モードAQUOSファミリンク(3)安心・便利買換えお引っ越しダビングホームメニュー高速トレイオープンリモコン番号切換クイック起動自動電源オフ&節電待機モード(4)録画新 ドラ丸&アニ丸新番組/特番おしらせニュース録画/最新ニュースおまかせ録画快速番組表番組表:ジャンル別表示番組表:チャンネル別表示簡単サクッと検索らくらく予約らくらく一発録画予約延長予約5.1chサラウンド音声データ記録字幕データ・2ヵ国語音声記録複数番組同時録画フルハイビジョン12倍長時間録画USB外付けハードディスク(別売)対応(5)再生見どころサーチジャンル別録画リスト新 まと丸音声付き早見再生ゆっくり/はっきり再生追いかけ再生同時録画再生レジューム再生(6)スマホ連携/機器連携ホームネットワーク(サーバー機能)ホームネットワーク(プレーヤー機能)無線LAN転送(ホームネットワーク)リモート予約外からリモート視聴無線LANダビングかんたん取り込み無線LAN内蔵ケーブルテレビ録画(LAN録画)スカパー!プレミアムサービスLink(録画)カーナビ リモート視聴(7)ダビング・編集AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビングジャストダビングBD→HDDダビング編集オートチャプター/チャプター機能高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
43V型 業務用ブラビア 4K液晶テレビ 3年保証 SONY43V型 業務用ブラビア 4K液晶テレビ 3年保証SONY
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
HDMI入力端子4入力を搭載。 テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8]機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)画面サイズ43V画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)コントラスト1100:1年間消費電力量(kWh/年)108省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル待機時消費電力(W)108[0.5]チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6]輝度(cd/m2)440
ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZAハイビジョン液晶テレビ V35NシリーズREGZA
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオ音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLMチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA4K液晶レグザ M550MシリーズREGZA
84,980税込93,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン あざやかで高精細な映像世界へ 健康的で自然な質感の人肌を再現 バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)パネル4K液晶パネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM発売年2023年チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ REGZA4K対応 液晶テレビ レグザ Z670NシリーズREGZA
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン あざやかで高精細な映像世界へ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムZ音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20Wパネル4K液晶パネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3
4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870NシリーズREGZA
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 純度の高い色表現で、かつてない鮮やかな映像が楽しめる クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップツィーター:2個・ウーファー:1個 合計7個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムZ音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(15W+15W)・トップツィーター(5W+5W)・ウーファー20Wパネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶 Z970Nシリーズ REGZAタイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶 Z970NシリーズREGZA
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカー2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)・サイドスピーカー 2個・トップスピーカー 2個・センタースピーカー 2個・ウーファー 1個 合計 11個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システム ZIS/レグザイマーシブサウンド360 PRO/マルチスピーカークオリティーマネージメント音声出力合計 122W(同時駆動) 2wayメインスピーカー (15W+15W+10W+10W)・サイドスピーカー(8W+8W)・トップスピーカー(8W+8W)・センタースピーカー(10W+10W)・ウーファー(20W)パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
有機ELテレビ X8900Nシリーズ REGZA有機ELテレビ X8900NシリーズREGZA
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする クリアな高音から重低音まで、臨場感豊かなサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長)1本/(短)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムXPパネル4K有機ELパネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3
4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900Nシリーズ REGZA4K有機ELテレビ タイムシフトマシン搭載 X9900NシリーズREGZA
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
進化したAIが導く、感動の映像体験。リビングのエンターテインメントが、いま始まる! 輝きを最大限に引き出す、レグザ史上最高の高画質 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた 新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システム XIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメントパネル4K有機ELパネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional seriesREGZA
69,980税込76,978
1台
当日出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1453×891×318(スタンド付き)液晶パネル4Kスピーカーフルレンジ:2個画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇画素数3840×2160(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)97省エネ基準達成率(%)102グリーン購入法適合対角(mm)1080パネル4K画面寸法(mm)941×529発売年2024年チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2グリーンマーク認定
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書アズワン品番65-3364-74
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)SONY
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロスピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」画素数(水平×垂直)3840×2160/4KバックライトLEDバックライトパネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]SONY
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1]消費電力(W)170[待機時:0.5]最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプXR 4K アップスケーリングスピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4画面サイズ50Vプロセッサー認知特性プロセッサー「XR」画素数(水平×垂直)3840×2160/4K年間消費電力量(kWh/年)176省エネ基準達成率(%)63バックライト直下型LED部分駆動パネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TE ダイアモンドヘッド10.1インチ録画機能付きポータブルTV OT-PFT101TEダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨質量(g)約580規格WSVGA(Wide-SVGA)消費電力(W)14電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160コントラスト比400:1ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD解像度1024×600到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内視野角45/45/60/60(min)(CR≧10)応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)200
タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZAタイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザREGZA
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
美しい映像と迫力のサウンドが広がる、4K Mini LED液晶レグザの新スタンダード。 純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 健康的で自然な質感の人肌を再現 クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動)端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。画素数(水平×垂直)3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応パネル4K液晶パネル発売年2023年チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3グリーンマーク認定
タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZAタイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザREGZA
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
かつてない鮮やかさを実現した大画面。 レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。画素数(水平×垂直)3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応パネル4K液晶パネル発売年2023年チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3グリーンマーク認定
タイムシフトマシン搭載4K有機ELレグザ REGZAタイムシフトマシン搭載4K有機ELレグザREGZA
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
あなたの位置に合わせて映像を自動調整。 ミリ波レーダー搭載 4K有機ELレグザの最高峰。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる 自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 より深い没入感が楽しめる輝きと漆黒が描く、レグザ史上最高の高画質 10スピーカー×ハイレゾが生むパワフルかつ繊細な音の世界 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 ミリ波レーダーがあなたの位置を検出し、映像とサウンドをハイクオリティに 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 迫力ある映像で快適にゲームプレイが楽しめる 映像だけが浮かび上がるフレームレスデザインと、広がりのあるリアルな音を実現するメタルサウンドビーム、設置場所に合わせて選べる2wayスタンド
最大出力(W)合計値(JEITA):90(同時駆動)端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、サイドツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個、スクリーンスピーカー:1個画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、超解像度技術: AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応: HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。画素数(水平×垂直)3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応パネル4K有機ELパネル発売年2023年チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3グリーンマーク認定
4K液晶レグザ REGZA4K液晶レグザREGZA
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
液晶テレビは、色で決まるひときわ鮮やかな映像を楽しみ尽くす、色彩のレグザ 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 倍速パネルで高精細な映像世界へ 新開発 直下型倍速パネル 健康的で自然な質感の人肌を再現 美肌フェイストーンZRⅡ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 重低音立体音響システムZ 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 見たいドラマやアニメもすぐに見つかる 新 ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 高速のレスポンスでゲームをより快適に。 ゲームを楽しむなら、断然レグザ! 瞬速ゲームモード 無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡチューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]機能【録画/再生】タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP)(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)【エンターテインメント/ネットワーク】ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、レグザリンク・ダビング(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)【高音質】サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声【快適設計】ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20)スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
タイムシフトマシン搭載4K液晶レグザ REGZAタイムシフトマシン搭載4K液晶レグザREGZA
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
液晶テレビは、色で決まる豊かな色彩を極めた映像を、大画面で楽しむ 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン かつてない広い色域で、鮮やかな高画質を実現 新開発 スリム直下型高輝度量子ドット倍速パネル 健康的で自然な質感の人肌を再現 美肌フェイストーンZRⅡ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 重低音立体音響システムZ 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる タイムシフトマシン オンエア中の番組も最初から見られる始めにジャンプ 見たいドラマやアニメもすぐに見つかる 新 ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる ネット動画 高速のレスポンスでゲームをより快適に。 ゲームを楽しむなら、断然レグザ! 瞬速ゲームモード 無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡチューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル ×9、BS・110度CSデジタル×3パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]機能【録画/再生】タイムシフトマシン [過去番組表] 、始めにジャンプ 、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)【エンターテインメント/ネットワーク】ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、まるごとチャンネル 、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ 、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)【高音質】サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声【快適設計】ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20)スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90498)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
4K有機ELレグザ REGZA4K有機ELレグザREGZA
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 健康的で自然な質感の人肌を再現独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする レグザ専用 高コントラスト 低反射有機ELパネル 72Wのマルチアンプによる、パワフルなサウンドを体感 重低音立体音響システムXP 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 見たいドラマもアニメもすぐに見つかる ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 高速のレスポンスでゲームをより快適に有機EL瞬速ゲームモード 映像美を支える機能美
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、広色域復元:3次元カラーリマスター、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡチューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3パネル4K有機ELパネル画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]最大出力(W)音声実用(JEITA):72 (12+12+12+12+12+12)スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.5 audio-technica2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5audio-technica
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]audio-technica
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.5 audio-technica2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5audio-technica
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]audio-technica
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
AVアンプ   RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応] YAMAHA(ヤマハ)AVアンプ RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応]YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意質量(kg)9.8ブラック消費電力(W)360出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応インターフェース100Base-TX/10Base-Tサンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSDセキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式無線出力:Bluetooth Class2BluetoothVer.4.2音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)周波数帯域(GHz)無線:2.4/5HDMI規格入力/出力:7 / 1待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)対応プロファイルA2DP、AVRCP
4回線音声応答装置(外部機器制御機能付) タカコム4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)タカコム
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
外部機器制御機能付き4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電