カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電(22)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
家電 :「THRIVE」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

2200
スライヴ(THRIVE)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
2200専用替刃
スライヴ(THRIVE)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
替刃 MODEL5用
スライヴ(THRIVE)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。仕様ストローク:約1,850回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
509-H(刃なし) ピンク/シルバー
スライヴ(THRIVE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。仕様ストローク:約2,400回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5
ヘアクリッパ―
スライヴ(THRIVE)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)色ブラック質量(g)175タイプ充電式コード長さ(m)約1.8使用電池リチウムイオン電池コーティング下刃:ニッケルボロン充電時間(時間)約2刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
電バリ替刃5500系
スライヴ(THRIVE)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
アタッチメントコーム(301、601用)
スライヴ(THRIVE)¥199税込¥2191個3日以内出荷から5日以内出荷軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。適合301601305605
505Z(刃なし)
スライヴ(THRIVE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コード式タイプ滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約2400
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5
509-H(刃なし) ブラック/ピンク
スライヴ(THRIVE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
509-H(刃なし) ブラック/シルバー
スライヴ(THRIVE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
アタッチメントセット5500系
スライヴ(THRIVE)¥599税込¥6591セット9日以内出荷業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
電バリ替刃 5500系 チタン刃スペシャル
スライヴ(THRIVE)¥6,498税込¥7,1481個32日以内出荷替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980