家電 :「USB C マグネット」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 質量(g)約35 出力最大RF:8dBm 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度マイク:-38dB±3dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合) 連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク 周波数特性20Hz~20kHz バッテリーリチウムバッテリー 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 保証期間2年間 防塵防水性能IP55規格 充電電圧(V)5±5% 充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応) スピーカー骨伝導トランスデューサ バッテリー容量(mAh)183 スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% BluetoothBluetooth 5.1 音圧感度(dB)96±3 モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
25,345 税込27,880
欠品中

USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機 動画あり
しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、刃:ステンレス 電源DC5V/1A 保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵) 充電時間約2時間 USBケーブル長(cm)約54(充電用) 充電方式USB充電式(マグネット式) 使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに コード長さ(m)約1.5 プラグType-C 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 音圧感度(dB/mW)97
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 動画あり
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8 レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
5,699 税込6,269
翌々日出荷

ロジクールZone Wired Earbuds
エコ商品
MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。 ノイズキャンセリングマイク 「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。 明瞭なサウンド 「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。 プラグ&プレイ対応 「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定 グラファイト 質量(g)イヤホン:59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください) マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル) コード長さ(cm)145 スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA) 互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。 ケーブル長(cm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm) 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m 対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚 マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:99:164:38:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm) ブラック 質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約55 音圧感度(dB)111±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状インナーイヤー 再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。
仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階) 付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド 質量(g)385 電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh 外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112 光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯) バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階 色温度(K)2700-5400(4段階) LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅 演色指数(Ra)95
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。 セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書 幅(mm)83 ブラック 高さ(mm)70 質量(g)328 奥行(mm)83 定格出力(W)5 連続起動時間(分)160 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)1400 充電方式USB Type-C 防水性IPX6 商品タイプ本体
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。2500K~9500Kの広範囲な色温度。輝度と色温度の調整が可能。マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。大容量バッテリーで長時間使用可能。USB-C入力 5V 2A。1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

T200R RGB Tube Light Twin Kit Set LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス) 動画あり
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+ 付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 入力DC5V 2A USB-C 使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時 バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現 明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

動画視聴に最適、低遅延&長時間再生の完全ワイヤレスイヤホン。 独自技術のデータ処理でapt-X同等の低遅延0.06秒を実現。(低遅延モードに切替操作が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で最大約9時間。充電ケースと併用で最大約28時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。 防水性能IPX6対応。※IPX6:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約30cm)、イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)本体:3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:23×16×23、充電ケース:68×29×31 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)8(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)94±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル 再生時間(時間)最大約9、充電ケース19 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,698 税込4,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。 付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m) 質量(g)742 電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75 通信方式5W(各スピーカー) 合計10W バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh) 標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合 入力端子USB Type-C(充電スタンド) スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
1個
14,364 税込15,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。スケルトンデザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様【再生周波数帯域】20Hz~20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間 付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm) 質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5 色(本体)ブラック 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)32±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)118±3 再生時間(時間)最大約5.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約4 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)16±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)102±3 再生時間(時間)最大約4.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 接続方式Bluetooth 付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3 充電方式USB充電 連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信距離(m)最大約10(見通し距離) 通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile) 対応コーデックSBC・AAC 伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP) 型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー ドライバーユニット(Φmm)9 マグネットネオジウム 質量(g)約20 指向性全指向性 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。 製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。 フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。 2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。 満を辞して2020年秋冬より日本上陸。 価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。 モデル名の如く、充電ケースはマカロンのようなシェイプとサイズが印象的で、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたデザインが特徴の完全ワイヤレスイヤフォン。 小型・軽量で、簡単操作のタッチセンサー式。 Bluetooth5.0、USB TYPE-C充電とワイヤレス充電も対応。 ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。 SWEET MACARONは、フレンチポップデザインのカラーバリエーション、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルーの4色をご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム 付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、イヤーチップS/M/L計3ペア、マニュアル 型式ダイナミック 寸法(mm)イヤホン:21× 14× 20 /ケース:40× 34 × 40 ブラック 質量(g)イヤピース 4(各イヤピース)/ ケース 38 機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル/ ワイヤレス充電対応、タッチセンサーボタン:着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻し、Siri & Google assistant機能 周波数特性20Hz~20000Hz 充電時間(分)ケース:90 連続再生時間最大約4~5(充電回数3回) バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:55 ケース:300 インピーダンス(Ω)30 通話方式ステレオ通話可能 Bluetoothv5.0 (電波距離:約15m) ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)107 連続待受時間約7時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

肌にやさしいチタンコート7ヘッドが身体にフィット、全身のムダ毛を素早くケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「7ヘッドボディシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(126枚刃フレキシブル7ヘッド)が頭・口のまわり・腕・足など凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。自動研磨機能で剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。短く整毛できるトリマー&コーム付属。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A 80cm)、お手入れブラシ、収納袋、トリマー、コーム 本体質量(g)約214 連続使用時間(分)約90 モード切替3段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×93×115(本体+シェービングヘッド) 充電時間(分)(フル充電)約90 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90 付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル 質量(g)180 電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh 色温度表示3500K/4500K/5600K/6500K 照射角度(°)約50
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポーチに収まるコンパクトサイズ、いつでもどこでもムダ毛ケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「2ヘッドシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(36枚刃フレキシブル2ヘッド)。凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。充電式でコンパクト。携帯性が良く外出先でも気になったらすぐに使用できるシェーバーです。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。ポケットやカバンの中での誤作動を防ぐトラベルロック機能。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ、収納袋 本体質量(g)約104 連続使用時間(分)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×76 充電時間(分)(フル充電)約60 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 350mAh USBケーブル長(cm)約80
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット。耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。。。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。。。IPX5の防水性能。防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。。ENCノイズキャンセル搭載。通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USB Type-Cオス-USB Aコネクタ オス●充電ポート:USB Type-C セット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー 質量(g)約30(外付けマイク含む) 適合規格Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。) 寸法(cm)約14×4.5 連続使用時間(時間)最大10時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 保証期間ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz)20-20,000 充電時間(時間)1.5 伝送方法GFSK 防水性IPX5 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10 連続待受時間最大150時間 対応コーデックSBC マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

SLIK(スリック)バルーンライト12BI
空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
仕様エフェクト:8種類搭載 付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。) 長さ(mm)580(使用時) 幅(mm)90(使用時) 質量(g)220 消費電力(W)最大12 色温度(K)2500-6500 充電時間(分)約90 マグネット背面:3カ所 明るさ0-100% LED使用数(個)192 定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力 発光時間(分)持続:約55(最大光度)
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。 レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。 すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。 8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音 精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現 やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。 絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。 通話機能付きリモコン搭載。
セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL) 通信方式Bluetooth 5.2 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大22 インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック 通信距離(m)約10 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大22時間 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大15 対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー Bluetooth
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 付属品USB Type-Cケーブル(約1m) 質量(g)約290 適合規格Bluetooth5.4 周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニットΦ40±0.5 mm 定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 取扱説明書日本語取扱説明書有り 通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2) 対応コーデック<Bluetooth>SBC 対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載 材質木製+プラスチック バリーウッド 質量(g)660 メモリー32GB 解像度WXGA 1280×800(10.1インチ) 対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB) 主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29 方式ANC:フィードフォワード 接続方式Bluetooth 感度ANC:-20dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)102±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ツイストロック構造とソフトなイヤーフック。特許取得の耳から抜け落ちにくい独自ツイストロック構造と、金属製ワイヤーを排除したよりソフトなイヤーフックにより、フレキシブルに耳の形状変化に対応。激しいスポーツや動きでも外れてしまう懸念を極限まで軽減しながら長時間の装着も快適に。パワーフックとタッチコントロール。マグネットの引き合いによって簡単に本体の電源オン/オフができるパワーフック機能と、指で本体をなぞるだけで各種操作可能なタッチコントロール機能を踏襲。面倒な都度接続操作や、運動中の煩わしい操作を軽減し、集中を途切れさせません。IP68の防塵性と防水性。IP68規格のイヤホン本体はどんな天候でもアクティブな活動をサポートします。水深1.5メートルまでの水中で30分間の耐久性があり、雨の日の使用や激しい運動での汗はもちろん、砂浜や水中でのスポーツなど、場所やシーンを選ばず使用可能です。万が一、砂などで汚れてもそのまま丸洗いして安心してご使用いただけます。
仕様●Charging case battery life (max hours):40●Charging Case Weight (oz):2.7●Earpiece Weight (oz):0.9●Number of Microphones:4●トランスミッタパワー:< 14 dBm●トランスミッタモジュレーション:GFSKGFSK, π/4 QPSK, 8DPSK 付属品JBL Endurance Peak 3イヤホン左右本体 × 各1、充電ケース×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、エンハンサー×1、3サイズのイヤーチップ×1、保証書/警告に関する説明カード×1(W / !)、QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤーピース:25、チャージングケース:76 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.400 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)2 インピーダンス(Ω)16 Bluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)102 dB SPL@1 kHz 再生時間(時間)50 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。 本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。 IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。 本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。 音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。 本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。 人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。 スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。 8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個) 型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.0×2個 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 出力Bluetooth標準規格Power Class 1 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.0 連続再生時間【音声】最大9時間 充電方式USB充電(ケース使用) マグネットネオジウム 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)(マイクロホン部有効)50-8000 通話時間最大5時間 ドライバーユニット(Φmm)12 プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP 待ち受け時間(時間)最大200 変調方式FHSS 装着方式両耳 通信距離(m)見通し:最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) USBタイプUSB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC マルチペアリング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。 MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載) 音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。 本商品の録音アプリと、外部の文字起こしアプリや要約アプリと連携することで、録音データを文字データとして生成することができます 議事録などの作成時間の短縮が可能になり作業効率アップ ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。"
用途会議の議事録作成・講義のノート代わりに・移動中のメモ代わりに・音楽の録音に・スマホに連動させればアプリからも録音可能 セット内容ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール 寸法(mm)約100×65×12 質量(g)約85 電源リチウムイオン電池(USB電源から充電) 対応OSAndroid 5.0 以降 / iOS9.0 以降 対応機種MageSafe対応のiPhone12以降(非対応の機種は付属のマグネットシールをご使用ください) メモリー8GB内蔵 保存形式MP3/WAV 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと) 録音時間約50時間 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(結露無きこと) 録音方式WAV/OPUS バッテリー稼動時間約60時間 BluetoothBluetooth 5.0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応 型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS ヘッドフォン部ドライバユニット5mm マグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット 質量(g)約4.8 ×2 電源Li-ion 充電方式USB充電(ケース使用) 再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ) 連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ) 待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ) 指向性全指向性 付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信距離(m)最大10 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP 対応コーデックSBC, AAC, LDAC 保護対応コンテンツ:SCMS-T 伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります