家電 :「USB Cメス Aオス」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8
音量調節【ヘッドフォン】有
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
指向性【マイク】無指向性
入力感度【マイク】-58±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月間
付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
インターフェースUSB-A端子
マイクミュート有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8
音量調節【ヘッドフォン】有
装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)
対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約40(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
指向性【マイク】無指向性
入力感度【マイク】-58±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月間
付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)
色ブラック
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
インターフェースUSB-A端子
マイクミュート有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024
駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット
<製品特徴>
・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。
・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。
・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。
・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり
質量(g)219
ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)
感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa
接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)
センサーヘッドセンサー:あり。従来
機能テレメトリー:あり
周波数範囲(Hz)「マイク」100~14k
コントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams
保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332
充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)
応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)
材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶
モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン
バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)
充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)
LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)
OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS
オーディオ機能LE Audio対応:あり
マイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)
サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)
指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)
材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション
スピーカーサイズ(mm)40
パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)
オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3
認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定
通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)
フォームファクタ小型ヘッドバンド
アダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C
ノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)
マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)
ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。