家電 :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書
色【筐体】ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0
電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A
最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません
保証期間1年間
対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
各種認証TELEC / JATE
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド
現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載
回転可能な金属フック付き
付属のACアダプタにより100Vでの使用可能
Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能
携帯電話を介したスピーカーフォン機能
USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)
電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
出力USBポート:DC5.0V/1.2A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176
定格出力(W)アンプ:7.5×2個
防塵防水性能IP54
受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)
端子AUXイン×1、USBポート×1
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数USBAポート×2
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力DC5V3.1A(最大)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
各種認証TELEC
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 。※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) 。”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 。低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 。スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 。髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 。アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 。耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 。※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 。小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 。電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 。給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 。ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 。※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 。USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 。電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 。開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 。持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 。横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 。バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 。※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))
質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77
電源5V/3A
ケーブル長(m)1 ※コネクター含まず
最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わります
コネクタ形状USB Type-C(TM)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167
保証期間1年間
モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃
温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃
連続動作時間30分で自動電源オフ
手元でしっかり聞こえる自分専用のスピーカー。簡単接続無線タイプ、IPX4生活防水機能、AM/FMラジオ機能。中音域を増幅した聞き取りやすい音質。テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元においたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。無線でテレビの。音声を飛ばす。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ。聞き取りやすい中音域を増幅。中音域を増幅した聞き取りやすい音質に整えました。ボリュームを大きくしなくてもはっきりと聞こえるのが特長です。少し上を向いた聞きやすいデザイン。使う人に音がしっかり届くようスピーカーは斜め上を向くようデザインしました。見やすい大きなダイヤル。大きなダイヤルは視認性に優れており、操作しやすいようつまみタイプにしました。IPX4生活防水機能。キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4)付き。料理をしながらテレビを楽しみたい時に便利です。ころんとしたかわいい形。本体と一体化した大きな持ち手ところんとした丸みのある形が特長です。FM/AMラジオ機能付き。AM/FMラジオ機能付き、ワイドFMにも対応しています。側面のモード切替スイッチでテレビかラジオを選択します。充電は約4時間20分。側面のモード切替スイッチの下に端子カバーがあります。カバー内には充電端子とヘッドホン端子があります。付属のUSBケーブルで本体の充電をする時はここに差し込みます。吊るして収納もできる。持ち手があるから吊るして収納、保管もできます。入っている物一覧。本体、送信機、USBケーブル、ACアダプター。ACアダプター接続も可能。※テレビにUSBポートがない場合、付属のACアダプターに送信機を付けコンセントから直接電源を取ることで通常通りお使いいただけます。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。接続時の音声は本商品から。接続後は本商品からのみ音声が出ます。本商品とテレビの両方から音を出したい場合は、テレビ本体の設定が必要です。テレビ用リモコンの「メニュー」や「設定」から、「オーディオ」や「スピーカー」または「音声出力」等に関する項目(メーカーや機種により項目名が異なります)を選択いただき、別途設定をお願いします。
セット内容本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム
質量(g)約355(本体)/約26(送信機)
電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)
最大外形寸法(mm)約H131×W112×D113
連続使用時間(時間)約11(スピーカー時)/約41(イヤホン時)
充電時間約4時間20分
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5
入力端子3.5mmステレオミニジャック
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh)
充電時間約3時間
連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合
外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く)
色ブラック
外部出力3.5mmヘッドホンジャック
通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】
付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】
色(本体)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19
質量(g)約32
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52
セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約487×575×47
質量(g)約1255
最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと)
電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。)
最大出力(W)(実用)10(5+5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m)
連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合)
周波数特性120Hz~15KHz
充電時間約3時間(5V1Aの場合)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm)
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1
寸法(mm)332x234x60mm
色ブラック
質量(g)166g(バッテリー1個付き)
形式写真JPEG;映像AVI/MP4
周波数2.4GHz
機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換
バッテリー3.8V 1900mAh
充電時間約160分
電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター
画素数1920×1080p
折りたたみ寸法(mm)145x81x60mm
データ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)
操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)
カメラ仕様1080P HDカメラ
飛行時間(分)22分
角度調節-90~0°
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質ABS
色ブルー
本体寸法(mm)82×90×27 mm
本体質量(g)約33
周波数2.4GHz
機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替
バッテリー3.7V 250mAh
電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)
操作体感操作、送信機操作
充電時間(分)約40
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象14歳以上
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
1台
¥5,355
税込¥5,891
4日以内出荷
【100g未満&登録申請不要】。本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】。飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】。モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】。低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】。上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】。飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】。3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質ABS
本体寸法(mm)92×80×32mm
本体質量(g)31
周波数2.4GHz
電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象14歳以上
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離40m(障害物なし、信号障害なし)
飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン。スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能。輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作。3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート。最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600
リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。