家電 :「USBメモリ-」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48
チャンネル数【CD-DA】2チャンネル
アナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298
周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)
デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)
ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO
対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリー
S/N比90dB以上(再生時、JEITA)
歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)
量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビット
ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)
再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18
周波数(kHz)AM受信:530~1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
端子ステレオイヤホン:3.5mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
接続した機器と複数の機器をご使用の場合、Mボタン(モード切り替え)で再生する機器を切り替え可能
Bluetoothモード、USBメモリーモード、TF(microSD)カードモード、オーディオモードの4種
Bluetooth接続時通話可能
Ver.5.0 class2 Bluetooth搭載
BluetoothVer.5.0
伝送距離(m)最大約10
型式ステレオスピーカーデュアルパッシブラジエーター型
口径(Φmm)スピーカー:57
再生周波数帯域(Hz)100~20000
最大出力(W)4.5×2
充電時間(時間)約3
連続再生時間約12時間
対応フォーマットmp3、wav
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
使用周波数(GHz)2.4帯
色ブラック
1個
¥4,654
税込¥5,119
3日以内出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)
送信出力Class2
入力端子AUX INΦ3.5mm
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ
適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)
USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP
通信距離(m)最大10
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載
本体質量(kg)約6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃
付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド
質量(kg)4.8
消費電力(W)13
電源100V AC、50/60Hz
外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)
モーターDCサーボモーター×1
周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dB
インターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)
動作温度5~35℃
S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上
動作湿度(%)5~85(結露のないこと)
ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1
テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート
質量(g)約680
消費電力(W)約1.4
電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。
方式エンコード:ハードウェアエンコード
使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
周波数範囲60~10,000Hz
保証期間ご購入日より6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)
スピーカー4Ω 3W
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットmicroSDカードスロット
ケーブル長(cm)約75
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約4
電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。
ケーブル長(m)約1.5
周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000
使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
サンプリング(レート)44.1kHz
対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32
保存形式USBメモリ
接続端子(メモリー)USB Aポート
スピーカー1W
音声記録MPEG-1(mp3)
アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ
記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合
テープ(対応)ノーマルポジション(Type I)
受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz
音声入力カセットテープ+マイク入力
適合容量(GB)(メディア)32
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1.コンパクトで置く場所を選ばないフラットデザイン2.スリムながら高音質&ダイナミックな重低音を実現3.多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)16
電源AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205
入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー(最大出力)3W+3W
出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1.コンパクトで置く場所を選ばないフラットデザイン2.スリムながら高音質&ダイナミックな重低音を実現3.多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード
コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1
スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1
対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針
付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター
質量(kg)約2.5
色ウッドブラウン
出力DC5V 1A
モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター
定格出力(W)【スピーカー部】5W×2
入力AC100V 50/60Hz
バッテリー3.7V 2000mAh
入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子
対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3
出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127
録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)
カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式
接続台数【Bluetooth部】(同時)1台
Bluetooth【バージョン】5
プロファイル【Bluetooth部】A2DP
周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108
容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
最大解像度2160p 4K/60Hz
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)本体:約50
動作温度(℃)環境:0~35
保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節
質量(kg)約8.4
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)40
周波数50Hz~20KHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
取扱説明書(3.12MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生機能を搭載。PD-301-Xはスロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生が可能なUSBポートを搭載したコンパクトなCDプレーヤーです。CDプレーヤーの心臓部CDドライブには業務用機でも採用実績のあるスロットイン式CDドライブメカニズムを搭載。シンプルで高品位なCDプレーヤーとしてお使いいただけるだけでなく、同軸/光各1系統のデジタル出力により、D/Aコンバーターと組み合わせてCDトランスポートとしてお使いいただくことも可能です。また、フロントのUSB端子にはUSBメモリーを接続してWAV、AAC、MP3、WMAファイルを再生可能。内蔵のFMチューナーはAMラジオの番組をFM放送の周波数で放送するワイドFM(FM補完放送)にも対応しています。
付属品ACアダプター(GPE152-120125W)、ACアダプター用電源コード、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1323)、リモコン用単4型乾電池2本、FMアンテナ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.1
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)8
出力電圧(V)USB:DC 5
機能再生可能フォルダー:最大16階層(フルパスがファイル名を含めて260文字以内)/読込可能ファイル:最大300ファイル(フォルダー含む)/読込可能フォルダー:最大50フォルダー
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
出力インピーダンス(Ω)【アナログ出力】470以下、【デジタル出力】75
インターフェースUSB2.0(Full speed)、USB1.1(High speed)、USB3.0互換
プリセット機能20局
対応メディア【CD部】CD-DA、CD-ROM/R/RW (CD-RWはCD-DAフォーマットのみ対応)※12cmディスクのみ使用可能、【USB部】 USBマスストレージデバイス
S/N比113dB
歪率(%)0.005(1kHz)
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×61×232(突起物を含む)
記録ファイル形式FAT16、FAT32
音声規格AAC:8k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG4 AAC-LC(Audio Stream)/MP3:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3/WAV:44.1/48kHz、16ビット/WMA:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応
受信周波数FM 76.0~108MHz
動作温度(℃)+5 ~ +35
動作湿度(%)5 ~ 85 (結露のないこと)
端子【アナログ出力】RCAピン端子×1ペア、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピン端子×1、OPTICAL:角形光デジタル端子×1
保管温度(℃)-20 ~ +55
対応CDCD-DA (オーディオCD):44.1kHz、16ビット
出力レベル0.5Vp-p【アナログ出力】最大2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB
付属品電源コード(約1.5m)
質量(kg)約1.5
消費電力(W)12
電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)
適合規格Bluetooth 5.3
使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
保証期間ご購入日より1年
対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12
接続端子USBメモリ:USB Aポート
スピーカー4Ω3W×2
コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー
セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書
質量(kg)5.78
消費電力(W)28
電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)20
周波数65Hz~18KHz
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5
質量(kg)0.399
材質ABS樹脂、メタル樹脂
通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m
対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB)
スピーカー5W×1
充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可)
充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式
付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる
9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
SD/SDHC/USBメモリー対応
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・
HDMI出力端子を搭載
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
適合ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW
質量(g)約1140
形式対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
電源(V)(ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。)
消費電力(W)最大19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47
機能ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります)
ディスプレイ9型ワイドTFT液晶
解像度ライト種類
保証期間1年間
充電時間(時間)(バッテリ) 約7
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~75(結露なきこと)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1
信号方式NTSC
画素数800×480ピクセル (16:9)
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)バッテリー:約3(BD再生時)
対応コーデック音声:PCM(※HDMI出力時を含む)
対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW)
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、
セット内容本体、USB充電ケーブル
型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh
最大出力(W)3
充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8
連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。
対応フォーマットmp3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5
周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)5~35
入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetoothバージョン4.2 Class 2
アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書
サイズ14インチ
質量(g)約865
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207
コントラスト比500:1(Typ.)TM
液晶パネルTFT-LCD
解像度1366×768画素
視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)
応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット
スピーカー2W×2
対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
取扱説明書(47.1MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステレオスピーカーを搭載し、レコードプレーヤー、CD、カセットテープに加え、SDカード、USBメモリにも対応したマルチオーディオプレーヤーです。昔懐かしい音源からデジタル音源までこれ1台でお楽しみいただけます。SDやUSBへの録音も可能なので、懐かしいレコードをデジタル音源化して聴くことも可能です。
仕様●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載
その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶
寸法(mm)幅330×奥行295×高さ205
質量(kg)約3.2
出力(W)スピーカー:3+3(4Ω)
電源(V)AC10050/60Hz
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
クリアで聞き取りやすい全面スピーカー。USBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード
消費電力(W)15(待機時:0.5)
電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力
本体質量(kg)約1.31(スタンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む)
対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480)
動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと)
画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm
画素数1280×800
チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62
音声出力2W ×2
入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)4.35g(本体のみ)
消費電力(W)15
電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047
その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶
付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207
質量(kg)約4.7(本体のみ)
出力(W)スピーカー:3+3
電源(V)AC100 50/60Hz
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大12
最大出力(W)実用2+2
本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ65型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷
OSはAndroid9.0を搭載し、ALICE(KODI)を使用することで、同一ネットワーク上の動画ファイルにもアクセスが行なえます。
Wi-Fi及び有線どちらでも接続が可能となり、使いやすさが向上いたしました。
また、Bluetooth5.0にも対応しているため、ワイヤレスイヤホンを接続して音声をお楽しみいただけます。
microSDカードやUSBメモリに対応の動画及び画像データを入れることで、テレビの画面にて再生が行えます。
また、画面ローテートに対応しており、都度設定を行うことで縦置きモニターにもご使用いただけます。
リピート再生にも対応しており、対象のフォルダが作成されたSDカードやUSBメモリが接続されている場合、次回電源投入後も自動でリピート再生を行います。
より高精細な映像再生に対応し、お使いの4KHDRモニターに映像を表示することが出来ます。
インターフェースBluetooth5.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1
寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ
最大出力(W)120
本体寸法(mm)約D282×W280×H600
本体質量(kg)約8.1
対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで
連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による)
周波数特性55Hz~18KHz
インピーダンス4Ω
電源(AC V)100 50/60Hz
バッテリー電圧(V)12
S/N比70dB
音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3
充電時間(時間)約5(使用環境による)
周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8
バッテリー容量(mAh)4500
BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0
再生可能ファイル形式MP3/WAV
周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。
電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。
映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、AVケーブルで出力できます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
質量(g)約88
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
消費電力約5W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×85.2×22.8
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード
コネクタ映像出力/HDMI端子、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1、給電用端子/DCジャック、メモリー接続端子/USB2.0 Aポート
対応フォーマット対応ビデオフォーマット:MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM)対応オーディオフォーマット:MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA対応画像フォーマット:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF
スロットmicroSDカード
対応機械HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど
フレームレート60fpsまで対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。
業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。
SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式)
スピードコントロール機能搭載。
プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。
ギャップレス再生に対応。
対応メディアCD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×210×50
質量(kg)約1.2
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。