カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(1)
        • カメラ・ビデオカメラ(29)
        • キッチン/調理家電(1)

家電 :「VE22」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoPro用アクションヘッドマウント エツミGoPro用アクションヘッドマウントエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
GoPro対応アクションメタルアダプター エツミGoPro対応アクションメタルアダプターエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
GoPro用ネックレスホルダー エツミGoPro用ネックレスホルダーエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40本体質量(g)45対応GoPro全機種
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
VLOG LEDライト 36 充電式 エツミVLOG LEDライト 36 充電式エツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階付属品USB充電ケーブル連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
GoProHERO用シリコンカバー エツミGoProHERO用シリコンカバーエツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
VLOG デスクトップトライポッド エツミVLOG デスクトップトライポッドエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
GoPro用アクションチェストストラップ エツミGoPro用アクションチェストストラップエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。
本体質量(g)150対応GoPro肩ベルト幅(mm)250~450素材(ベルト)伸縮性素材胸ベルト幅(mm)440~720
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1979320
GoProHERO8用アクションプロテクターカバー エツミGoProHERO8用アクションプロテクターカバーエツミ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
GoProHERO8用保護ケースで衝撃やキズつきを防ぎます。 背面をスライドさせ、本体をセットしてください。上部にコールドシュー付。
用途プロテクターカバー対応GoProHERO8用
VLOG アンジェリングLED エツミVLOG アンジェリングLEDエツミ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16
VLOG セルフスタンド エツミVLOG セルフスタンドエツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)510幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)105縮長(mm)425最低高さ(cm)50
VLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイク エツミVLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイクエツミ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280周波数(Hz)マイク:100~16000幅(cm)対応スマートフォン:6~8消費電流(mA)Max0.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k色温度(K)LEDライト:6000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5LED使用数(個)LEDライト:49電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1調光範囲LEDライト光量:無段階調光
VLOG キャワミライト スクエア エツミVLOG キャワミライト スクエアエツミ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)収納時寸法(cm)16.5×16.5×7全長(cm)54段数4照明3(暖光・MIX・白光)仕様照明調整:8段階操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150クリップストッパー付寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8色温度(K)3500~6000K電圧(V)5
GoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メス エツミGoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メスエツミ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
用途延長アダプター質量(g)45タイプオス/メス対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
Osmo Pocket用レンズカバー エツミOsmo Pocket用レンズカバーエツミ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Osmo Pocket対応。衝撃や汚れから護る軽量なレンズカバー。
用途レンズカバー質量(g)7対応Osmo Pocket、Osmo Pocket2サイズ(mm)45× 25×30
GoPro用アクションフロートハンドル エツミGoPro用アクションフロートハンドルエツミ
499税込549
1個
6日以内出荷
GoPro対応のフロートハンドル。マリンスポーツや海、川の水遊びに。明かりの少ない水中でも発見しやすいイエローで紛失防止。
用途フロートハンドル付属品長さ調整が簡単なハンドストラップ質量(g)50対応GoPro全機種本体サイズ(mm)40×150
GoProHERO7用シリコンカバー エツミGoProHERO7用シリコンカバーエツミ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
GoProカメラをキズや汚れから守るカバー。シリコンカバーはソフトタイプのため簡単に取り外しができます。
用途シリコンカバー質量(g)20外寸(mm)68×52×42対応GoProHERO7用
GoPro用アクションリストバンド エツミGoPro用アクションリストバンドエツミ
899税込989
1個
7日以内出荷
GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
用途リストバンド質量(g)55サイズ(cm)使用可能な手首:16-24対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360
GoPro用クリップマウント360° エツミGoPro用クリップマウント360°エツミ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
プレートが360°回転するGoPro対応クリップマウント。強力クリップ&ギザギザ加工の安心設計。登山や散歩、釣りなどのアクティビティーにお勧め。アイデア次第で撮影のバリエーションが広がります。
用途クリップマウント質量(g)65サイズ(cm)4.5×8.5対応GoPro全機種
ハイアングルスティック150 エツミハイアングルスティック150エツミ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途撮影サポート付属品ストラップ質量(g)140段数6段縮長(mm)320耐荷重(g)200伸長(cm)150
GoPro用セルフィスティック エツミGoPro用セルフィスティックエツミ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティックその他底部1/4インチネジ穴を装備付属品ハンドストラップ質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
GoPro用ベースマウント エツミGoPro用ベースマウントエツミ
399税込439
1個
7日以内出荷
アクションプロテクターカバー等をGoPro用三脚に取りつけるためのベースマウントです。1/4インチのメスネジ2ヶ所付。
用途ベースマウント対応GoPro用
GoPro用アルミアジャスタブルアーム エツミGoPro用アルミアジャスタブルアームエツミ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。
用途アジャスタブルアーム対応GoPro用
GoPro用折り畳みスクリュー エツミGoPro用折り畳みスクリューエツミ
499税込549
1個
7日以内出荷
折りたためるGoProマウント対応スクリュー。360°全天球カメラなどの撮影に映り込みにくい。
用途折り畳みスクリュー全長(mm)55質量(g)9対応GoProマウント
GoPro用アクショングリップハンドベルト エツミGoPro用アクショングリップハンドベルトエツミ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、手にに装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、グローブタイプのアクセサリーです。
用途グリップハンドベルト質量(g)55対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360
GoPro用アルミハンドルバークランプ360 エツミGoPro用アルミハンドルバークランプ360エツミ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。角度調整ができ30度ずつ回転できます。自転車のハンドル等に付けて撮影ができます。
用途ハンドルバークランプ質量(g)75対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
GoPro用セルフィスティック エツミGoPro用セルフィスティックエツミ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。
用途セルフィスティックその他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付付属品ハンドストラップ質量(g)70サイズ(cm)16-54×6×3対応GoPro全機種
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電