家電 :「VESA規格用ねじ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、
フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)
材質スぺーサー:ABS樹脂
対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BK
アズワン品番64-0910-34
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式
セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質スチール
寸法(mm)W202×D160×H9.5
色ブラック
耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)
梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式
セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質スチール
寸法(mm)W342×D224×H9.5
色ブラック
耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)
梱包内容1個口/230×20×595mm・約830g
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30
角度調整範囲0~+12°
適合モニターサイズ24~55インチ
対応VESA規格75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ43~75インチ
対応VESA規格200×200~600×400
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)83
色ブラック
長さ(cm)81
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約4.2
色黒
耐荷重(kg)50
関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
VESA規格を利用してモニターのサイドにヘッドホンを掛けれる、モニター一体型ヘッドホンスタンドです。 VESA規格に対応しているのでモニターアームとの併用が可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 ヘッドホンに優しいスタンド形状で、側面を曲げることでカドの尖りを無くしました。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能です。 スライド式で取付も簡単です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属したので深さ12mmまで取付が可能です。 VESA固定ネジも付属しております。 スタンド側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性実現しました。 耐荷重は2kgで、モニターアーム併用の際はモニターアームの耐荷重内でご使用ください。
仕様処理:黒色塗装
付属品組立ネジ、VESA固定ネジ、VESAスペーサー、高さ調整ワッシャ、説明書
材質鉄
質量(g)約400
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横480×30×60
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
質量(kg)約4.7
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1
色黒
耐荷重(kg)40
関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約6.5
色黒
耐荷重(kg)68
対応インチサイズ40~85
関連資料組立説明書(1.65MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)
材質プラスチック(キャビネット)
寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)
質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)
取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm
質量(g)92(電池含まず)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15
出力DC12V、2A
電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2
表面処理グレア
出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185
入力AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138
コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)
解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)
視野角左右45°/上下約35°(標準値)
応答速度8ms(Typical)
スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)
色(本体)ホワイト
端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)
画素数1366×768
ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)200
モニターサイズ14インチ
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
切タイマー15分~最大120分後まで
1台
¥29,980
税込¥32,978
26日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。